High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32-125FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32-125FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32-125FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32-125FZ1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)125取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
全300種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
300種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71492306CDG1TN32-125FZ1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,720
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71492315CDG1TN32-125FZ1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,430
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
71492324CDG1TN32-125FZ1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
16,170
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71492340CDG1TN32-125FZ1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
13,040
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71492349CDG1TN32-125FZ1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,740
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71492358CDG1TN32-125FZ1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
12,490
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71492367CDG1TN32-125FZ1-M9N-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,060
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71492376CDG1TN32-125FZ1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,770
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71492385CDG1TN32-125FZ1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,510
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71492394CDG1TN32-125FZ1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
12,710
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71492410CDG1TN32-125FZ1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,410
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71492419CDG1TN32-125FZ1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
12,160
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
71492428CDG1TN32-125FZ1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,720
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71492437CDG1TN32-125FZ1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,430
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
71492446CDG1TN32-125FZ1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
16,170
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71492455CDG1TN32-125FZ1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
13,040
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71492464CDG1TN32-125FZ1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,740
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71492480CDG1TN32-125FZ1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
12,490
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71492489CDG1TN32-125FZ1-M9P-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,060
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71492498CDG1TN32-125FZ1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,770
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71492507CDG1TN32-125FZ1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,510
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71492516CDG1TN32-125FZ1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
12,710
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71492525CDG1TN32-125FZ1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,410
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71492534CDG1TN32-125FZ1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
12,160
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
71492550CDG1TN32-125FZ1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,720
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71492559CDG1TN32-125FZ1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,430
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
71492568CDG1TN32-125FZ1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
16,170
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71492577CDG1TN32-125FZ1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
13,040
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71492586CDG1TN32-125FZ1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,740
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71492595CDG1TN32-125FZ1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
12,490
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71492604CDG1TN32-125FZ1-M9B-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,840
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71492620CDG1TN32-125FZ1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,550
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71492629CDG1TN32-125FZ1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,290
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71492638CDG1TN32-125FZ1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
12,600
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71492647CDG1TN32-125FZ1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,300
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71492656CDG1TN32-125FZ1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
12,050
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
71492665CDG1TN32-125FZ1-H7C-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
18,040
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
71492674CDG1TN32-125FZ1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,750
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
71492690CDG1TN32-125FZ1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
17,490
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71492699CDG1TN32-125FZ1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
13,700
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71492708CDG1TN32-125FZ1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,400
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71492717CDG1TN32-125FZ1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
13,150
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71492726CDG1TN32-125FZ1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
17,050
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71492735CDG1TN32-125FZ1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,760
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
71492744CDG1TN32-125FZ1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
16,500
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71492760CDG1TN32-125FZ1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
13,200
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71492769CDG1TN32-125FZ1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,910
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71492778CDG1TN32-125FZ1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
12,650
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71492787CDG1TN32-125FZ1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,390
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71492796CDG1TN32-125FZ1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,100
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする