High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32-150FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32-150FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32-150FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32-150FZ1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)150取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
全300種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
300種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71507609CDG1TN32-150FZ1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
17,000
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71507618CDG1TN32-150FZ1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,700
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
71507627CDG1TN32-150FZ1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
16,450
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71507636CDG1TN32-150FZ1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
13,310
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71507645CDG1TN32-150FZ1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,020
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71507654CDG1TN32-150FZ1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
12,760
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71507670CDG1TN32-150FZ1-M9N-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,340
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71507679CDG1TN32-150FZ1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,040
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
71507688CDG1TN32-150FZ1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,790
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71507697CDG1TN32-150FZ1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
12,980
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71507706CDG1TN32-150FZ1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,690
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71507715CDG1TN32-150FZ1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
12,430
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71507724CDG1TN32-150FZ1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
17,000
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71507740CDG1TN32-150FZ1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,700
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
71507749CDG1TN32-150FZ1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
16,450
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71507758CDG1TN32-150FZ1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
13,310
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71507767CDG1TN32-150FZ1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,020
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71507776CDG1TN32-150FZ1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
12,760
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71507785CDG1TN32-150FZ1-M9P-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,340
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71507794CDG1TN32-150FZ1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,040
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
71507810CDG1TN32-150FZ1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,790
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71507819CDG1TN32-150FZ1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
12,980
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71507828CDG1TN32-150FZ1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,690
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71507837CDG1TN32-150FZ1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
12,430
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71507846CDG1TN32-150FZ1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
17,000
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71507855CDG1TN32-150FZ1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,700
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
71507864CDG1TN32-150FZ1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
16,450
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71507880CDG1TN32-150FZ1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
13,310
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71507889CDG1TN32-150FZ1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,020
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71507898CDG1TN32-150FZ1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
12,760
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71507907CDG1TN32-150FZ1-M9B-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,120
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71507916CDG1TN32-150FZ1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,820
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
71507925CDG1TN32-150FZ1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,570
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71507934CDG1TN32-150FZ1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
12,870
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71507950CDG1TN32-150FZ1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,580
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71507959CDG1TN32-150FZ1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
12,320
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71507968CDG1TN32-150FZ1-H7C-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
18,320
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
71507977CDG1TN32-150FZ1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,020
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
71507986CDG1TN32-150FZ1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
17,770
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71507995CDG1TN32-150FZ1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
13,970
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71508004CDG1TN32-150FZ1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,680
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71508020CDG1TN32-150FZ1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
13,420
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71508029CDG1TN32-150FZ1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
17,330
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71508038CDG1TN32-150FZ1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,030
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
71508047CDG1TN32-150FZ1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
16,780
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71508056CDG1TN32-150FZ1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
13,480
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71508065CDG1TN32-150FZ1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,180
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71508074CDG1TN32-150FZ1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
12,930
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71508090CDG1TN32-150FZ1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,670
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71508099CDG1TN32-150FZ1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,370
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする