曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32-300Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32-300Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32-300Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32-300Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)
300
取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ有無
なし(磁石内蔵)
内容量
1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
全24種類を絞り込む
ロッド先端金具
揺動受け金具
24種類すべて表示中
注文コード
品番
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71541236CDG1TN32-300Z1-XC4A金具なし金具なしルブリテーナ2個付
11,610
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71541245CDG1TN32-300Z1-XC4B金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,310
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71541254CDG1TN32-300Z1-XC4C金具なし金具なし強力スクレーパ付
11,060
9,898
10,888(税込)
25日以内出荷
返品不可
71542767CDG1TN32-300Z1-V-XC4A1山ナックルジョイント金具なしルブリテーナ2個付
12,210
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
71542776CDG1TN32-300Z1-V-XC4B1山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,920
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71542785CDG1TN32-300Z1-V-XC4C1山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ付
11,660
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
71544298CDG1TN32-300Z1-W-XC4A2山ナックルジョイント金具なしルブリテーナ2個付
12,430
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71544307CDG1TN32-300Z1-W-XC4B2山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,140
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71544316CDG1TN32-300Z1-W-XC4C2山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ付
11,880
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
71545829CDG1TN32-300Z1-Q-XC4Aロッドエンド金具なしルブリテーナ2個付
12,270
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71545838CDG1TN32-300Z1-Q-XC4Bロッドエンド金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,970
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71545847CDG1TN32-300Z1-Q-XC4Cロッドエンド金具なし強力スクレーパ付
11,720
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71547360CDG1TN32-300Z1-N-XC4A金具なし揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
12,540
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71547369CDG1TN32-300Z1-N-XC4B金具なし揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,250
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71547378CDG1TN32-300Z1-N-XC4C金具なし揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
11,990
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
71548884CDG1TN32-300Z1-NV-XC4A1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
13,150
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71548900CDG1TN32-300Z1-NV-XC4B1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,850
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71548909CDG1TN32-300Z1-NV-XC4C1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
12,600
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71550415CDG1TN32-300Z1-NW-XC4A2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
13,370
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71550424CDG1TN32-300Z1-NW-XC4B2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,070
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71550440CDG1TN32-300Z1-NW-XC4C2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
12,820
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71551946CDG1TN32-300Z1-NQ-XC4Aロッドエンド揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
13,200
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71551955CDG1TN32-300Z1-NQ-XC4Bロッドエンド揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,910
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71551964CDG1TN32-300Z1-NQ-XC4Cロッドエンド揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
12,650
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする