エスコ
スクレーパー付ワイヤーブラシ
スクレーパー付。耐溶剤性、耐薬品性。洗浄、古い塗料、錆、酸化物、スケール、その他の破片の除去に使用できます。表面処理と表面仕上げに最適です。ソフトグリップハンドル。
全長(mm)
342
毛丈(mm)
25
材質(ブラシ部)
カーボンスチール
行数
3行
線径(mm)
0.32
ブラシ寸法(mm)
152×12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70444677
EA109BA-91
オープン
¥
930
¥
1,023
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください