ストップウォッチ

ストップウォッチ - エスコストップウォッチ - エスコ

付属品:ストラップ。防雨タイプ(JIS防雨型)。数字のサイズが大きく見やすい表示。 (文字高:最大9mm)

材質風防:プラスチック枠質量(g)46電源LR44×1個(付属)機能単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、1位・2位の同時計時電池寿命2年最大計時9時間59分59秒最小計時1/1000秒サイズ(mm)60(W)×19(D)×75(H)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70445709EA798C-47A
オープン
3,000
3,300(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする