タップ
通電表示用パイロットランプ搭載。過電流による危険をブレーカーがシャットアウト。ブレーカー部分には誤操作を防ぐカバーを装着。マグネット付。
寸法(mm)44×413×59
定格125V/15A/1500Wまで
コンセント個数6個口
コンセント形状接地2P(抜止)
コード長さ(m)3
機能耐トラッキング
ブレーカー容量20A
マグネットあり
プラグ形状ストレート
内容量1個
通電表示用パイロットランプ搭載。過電流による危険をブレーカーがシャットアウト。ブレーカー部分には誤操作を防ぐカバーを装着。マグネット付。