セラミックファンヒーター(加湿機能付)

セラミックファンヒーター(加湿機能付) エスコ セラミックファンヒーター(加湿機能付) エスコ セラミックファンヒーター(加湿機能付) エスコ セラミックファンヒーター(加湿機能付) エスコ セラミックファンヒーター(加湿機能付) エスコ セラミックファンヒーター(加湿機能付) エスコ セラミックファンヒーター(加湿機能付) エスコ セラミックファンヒーター(加湿機能付) エスコ

加湿×暖房で1台3役として使える大風量加湿セラミックファンヒーターです。人感センサー搭載で、人の動きを検知している間だけ電源が入る「節電運転」ができます。イオン発生器内蔵で温風モードや加湿モードと併用運転することができます。温風モードは3段階(自動・強・弱)の設定が可能で、加湿モード(自動・連続)と併用運転ができます。お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。電源を入れてから8時間経過すると、安全のため運転を停止して電源が切れます。(切り忘れ防止機能)転倒時安全装置(傾きセンサー)搭載で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。

材質PP、ABS、PBT 質量(kg)5.5 消費電力(W)弱:625 強:1250、加湿運転時:1200(加湿「連続」+温風「強」使用時) 電源AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)約2.5 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×191.8×365.4 安全装置電流ヒューズ(20A、3.15A)、傾きセンサー(内蔵) 温度ヒューズ(100℃)、温度過昇防止用サーミスタ 連続使用時間加湿「連続」+温風「強」:約4.5時間 加湿「連続」:約6時間 (室温20℃、湿度30%) 使用の目安加湿:【プレハブ洋室】 温風「強」+加湿「連続」:~17畳、加湿単独:~11畳 【木造和室】 温風「強」+加湿「連続」:~10畳、加湿単独:~7畳 基準規格【目安表示値の基準値(1m2あたりの必要W数)】断熱材の厚みなし(木造住宅/コンクリート住宅):244W/174W 断熱材の厚み50mm(木造住宅/コンクリート住宅):140W/93W 適合床面積木造住宅(断熱材の厚みなし):約3畳(5.1mm) コンクリート住宅(断熱材の厚みなし):約4.5畳(7.2mm) 木造住宅(断熱材の厚み50mm):約6畳(8.9mm) コンクリート住宅(断熱材の厚み50mm):約8畳(13.4mm) 運転モード温風:3段階(自動・強・弱)、加湿:連続/自動 加湿方式加熱気化式 加湿量(mL/h)温風(強)+加湿(連続):600/h 温風(弱)+加湿(連続):250/h 加湿(連続):380/h 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70447827 EA897CW-73
オープン
23,900
26,290 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする