セラミックファンヒーター(人感センサー付)
風路の設計を変更、出力1200Wのまま大風量を実現したセラミックファンヒーターです。キッチン・浴室などのスポット暖房にぴったりです。人の動きを感知して自動でON/OFFする人感センサー付で、節電にも効果的です。シーンに応じて選べる3モード(ターボ・標準・静音)を搭載。人感センサーはON/OFFの切り替えが可能。自動OFFの時間は90秒/5分/10分と設定できます。お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。転倒時安全装置(傾きセンサー)搭載で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。
材質ABS樹脂、スチール
質量(kg)2.5
消費電力(W)静音:600 標準:1000 ターボ:1200
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×135×385
安全装置傾きセンサー(内蔵)、切り忘れ防止機能、チャイルドロック、過熱防止機能
最大消費電力(W)1200
検知範囲人感センサー:上下方向:60° 左右方向:90°
基準規格【目安表示値の基準値(1m2あたりの必要W数)】断熱材の厚みなし(木造住宅/コンクリート住宅):244W/174W 断熱材の厚み50mm(木造住宅/コンクリート住宅):140W/93W
適合床面積木造住宅(断熱材の厚みなし):約3畳(4.9mm) コンクリート住宅(断熱材の厚みなし):約4.5畳(6.9mm) 木造住宅(断熱材の厚み50mm):約6畳(8.6mm) コンクリート住宅(断熱材の厚み50mm):約8畳(12.9mm)
検知距離(m)人感センサー:2
風量調整3段階(静音・標準・ターボ)
内容量1台