セキュリティボックス

セキュリティボックス - エスコセキュリティボックス - エスコセキュリティボックス - エスコセキュリティボックス - エスコセキュリティボックス - エスコセキュリティボックス - エスコセキュリティボックス - エスコ

鍵付き扉でデスクトップのセキュリティを高めます。盗難防止のセキュリティホールが付いています。扉は本体に収納できるケンドン式。A4ファイル・ホルダーがピッタリ収まります。市販のセキュリティワイヤーやリールロックが接続できます。

材質スチール粉体焼付塗装質量(kg)3.6耐荷重(kg)10.0内寸法(mm)235(W)×277(D)×330(H)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×297×410グリーンマーク認定内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70447224EA954HE-158
オープン
31,200
34,320(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする