スプリング入丁番

スプリング入丁番 エスコ

皿木ねじ2.7×16、1袋につき12本(1袋に本体2個入り)付。仕組んである、バネの効力により常に扉トビラが閉まっている状態を保てます。

仕様両開 材質スチール 幅(mm)74 厚さ(mm)1.3 全長(mm)65 穴数6 穴径(mm)4.1 表面仕上げグリーン塗装仕上 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70447197 EA951CU-1A
オープン
560
616 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする