タップ&ドリルセット(電設工事用)

タップ&ドリルセット(電設工事用) - エスコ

タップ(喰付5P)。タップ:通り穴用。電設工事用。

材質ドリル:HSS(ハイス) タップ:HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:ドリル:構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 タップ:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼ドリル径(Φmm)3.4(10本)・4.3(2本)・5.2(2本)ドリル先端角度(°)118タップサイズM4×0.7(8本)・M5×0.8(2本)・M6×1.0(2本)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70449769EA829AE-2
オープン
25,000
27,500(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする