High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TF-100FZ1-}
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
- 用途
- 粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
- ストローク(mm)
- 100
- 取付支持形式
- ヘッド側トラニオン形
- 最高使用圧力(MPa)
- 1
- 使用流体
- 空気
- チューブ内径(Φmm)
- 32
- 保証耐圧力(MPa)
- 1.5
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ポートねじの種類
- G
- ロッド先端ねじ
- ロッド先端めねじ
- ロッド先端金具
- 金具なし
- オートスイッチ有無
- なし(磁石内蔵)
- 内容量
- 1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。全6種類を絞り込む
揺動受け金具
商品説明動画
07 XC4 アフ?リケーション例
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ





















