曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TF-150FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TF-150FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TF-150FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TF-150FZ1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)
150
取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
G
ロッド先端ねじ
ロッド先端めねじ
ロッド先端金具
金具なし
オートスイッチ有無
なし(磁石内蔵)
内容量
1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
全6種類を絞り込む
揺動受け金具
6種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72579826CDG1TN32TF-150FZ1-XC4A金具なしルブリテーナ2個付
¥9,960
¥8,998
¥9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
72579835CDG1TN32TF-150FZ1-XC4B金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥11,660
¥10,980
¥12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
72579844CDG1TN32TF-150FZ1-XC4C金具なし強力スクレーパ付
¥9,410
¥8,498
¥9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
72581357CDG1TN32TF-150FZ1-N-XC4A揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
¥10,890
¥9,898
¥10,888(税込)
25日以内出荷
返品不可
72581366CDG1TN32TF-150FZ1-N-XC4B揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72581375CDG1TN32TF-150FZ1-N-XC4C揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
¥10,340
¥9,398
¥10,338(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする