High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-25FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-25FZ1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-25FZ1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-25FZ1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 ストローク(mm)25 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 ポートねじの種類Rc ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無あり 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
300件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73876689 CDG1DN32-25FZ1-M9NV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
15,620
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73876698 CDG1DN32-25FZ1-M9NV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,330
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73876707 CDG1DN32-25FZ1-M9NV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
15,070
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73876716 CDG1DN32-25FZ1-M9NVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
11,940
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73876725 CDG1DN32-25FZ1-M9NVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,640
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73876734 CDG1DN32-25FZ1-M9NVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
11,390
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73876750 CDG1DN32-25FZ1-M9N-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
14,960
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73876759 CDG1DN32-25FZ1-M9N-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,670
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73876768 CDG1DN32-25FZ1-M9N-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
14,410
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73876777 CDG1DN32-25FZ1-M9NS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
11,610
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73876786 CDG1DN32-25FZ1-M9NS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,310
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73876795 CDG1DN32-25FZ1-M9NS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
11,060
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73876804 CDG1DN32-25FZ1-M9PV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
15,620
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73876820 CDG1DN32-25FZ1-M9PV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,330
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73876829 CDG1DN32-25FZ1-M9PV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
15,070
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73876838 CDG1DN32-25FZ1-M9PVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
11,940
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73876847 CDG1DN32-25FZ1-M9PVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,640
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73876856 CDG1DN32-25FZ1-M9PVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
11,390
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73876865 CDG1DN32-25FZ1-M9P-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
14,960
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73876874 CDG1DN32-25FZ1-M9P-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,670
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73876890 CDG1DN32-25FZ1-M9P-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
14,410
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73876899 CDG1DN32-25FZ1-M9PS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
11,610
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73876908 CDG1DN32-25FZ1-M9PS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,310
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73876917 CDG1DN32-25FZ1-M9PS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
11,060
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73876926 CDG1DN32-25FZ1-M9BV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
15,620
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73876935 CDG1DN32-25FZ1-M9BV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,330
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73876944 CDG1DN32-25FZ1-M9BV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
15,070
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73876960 CDG1DN32-25FZ1-M9BVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
11,940
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73876969 CDG1DN32-25FZ1-M9BVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,640
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73876978 CDG1DN32-25FZ1-M9BVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
11,390
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73876987 CDG1DN32-25FZ1-M9B-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
14,740
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73876996 CDG1DN32-25FZ1-M9B-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,450
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73877005 CDG1DN32-25FZ1-M9B-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
14,190
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73877014 CDG1DN32-25FZ1-M9BS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
11,500
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73877030 CDG1DN32-25FZ1-M9BS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,200
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73877039 CDG1DN32-25FZ1-M9BS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
10,950
9,898
10,888 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73877048 CDG1DN32-25FZ1-H7C-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
16,940
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73877057 CDG1DN32-25FZ1-H7C-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,650
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73877066 CDG1DN32-25FZ1-H7C-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
16,390
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73877075 CDG1DN32-25FZ1-H7CS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
12,600
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73877084 CDG1DN32-25FZ1-H7CS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,300
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73877100 CDG1DN32-25FZ1-H7CS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
12,050
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73877109 CDG1DN32-25FZ1-M9NWV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
15,950
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73877118 CDG1DN32-25FZ1-M9NWV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,660
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73877127 CDG1DN32-25FZ1-M9NWV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
15,400
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73877136 CDG1DN32-25FZ1-M9NWVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
12,100
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73877145 CDG1DN32-25FZ1-M9NWVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,810
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73877154 CDG1DN32-25FZ1-M9NWVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
11,550
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73877170 CDG1DN32-25FZ1-M9NW-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
15,290
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73877179 CDG1DN32-25FZ1-M9NW-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,000
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする