High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-150FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-150FZ1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-150FZ1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-150FZ1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 ストローク(mm)150 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 ポートねじの種類Rc ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無あり 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
300件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74053186 CDG1DN32-150FZ1-M9NV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
17,000
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74053195 CDG1DN32-150FZ1-M9NV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,700
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74053204 CDG1DN32-150FZ1-M9NV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
16,450
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74053220 CDG1DN32-150FZ1-M9NVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
13,310
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74053229 CDG1DN32-150FZ1-M9NVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,020
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74053238 CDG1DN32-150FZ1-M9NVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
12,760
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74053247 CDG1DN32-150FZ1-M9N-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
16,340
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74053256 CDG1DN32-150FZ1-M9N-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,040
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74053265 CDG1DN32-150FZ1-M9N-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
15,790
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74053274 CDG1DN32-150FZ1-M9NS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
12,980
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74053290 CDG1DN32-150FZ1-M9NS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,690
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74053299 CDG1DN32-150FZ1-M9NS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
12,430
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74053308 CDG1DN32-150FZ1-M9PV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
17,000
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74053317 CDG1DN32-150FZ1-M9PV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,700
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74053326 CDG1DN32-150FZ1-M9PV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
16,450
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74053335 CDG1DN32-150FZ1-M9PVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
13,310
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74053344 CDG1DN32-150FZ1-M9PVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,020
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74053360 CDG1DN32-150FZ1-M9PVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
12,760
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74053369 CDG1DN32-150FZ1-M9P-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
16,340
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74053378 CDG1DN32-150FZ1-M9P-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,040
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74053387 CDG1DN32-150FZ1-M9P-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
15,790
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74053396 CDG1DN32-150FZ1-M9PS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
12,980
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74053405 CDG1DN32-150FZ1-M9PS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,690
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74053414 CDG1DN32-150FZ1-M9PS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
12,430
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74053430 CDG1DN32-150FZ1-M9BV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
17,000
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74053439 CDG1DN32-150FZ1-M9BV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,700
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74053448 CDG1DN32-150FZ1-M9BV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
16,450
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74053457 CDG1DN32-150FZ1-M9BVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
13,310
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74053466 CDG1DN32-150FZ1-M9BVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,020
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74053475 CDG1DN32-150FZ1-M9BVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
12,760
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74053484 CDG1DN32-150FZ1-M9B-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
16,120
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74053500 CDG1DN32-150FZ1-M9B-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,820
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74053509 CDG1DN32-150FZ1-M9B-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
15,570
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74053518 CDG1DN32-150FZ1-M9BS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
12,870
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74053527 CDG1DN32-150FZ1-M9BS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,580
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74053536 CDG1DN32-150FZ1-M9BS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
12,320
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74053545 CDG1DN32-150FZ1-H7C-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
18,320
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74053554 CDG1DN32-150FZ1-H7C-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,020
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74053570 CDG1DN32-150FZ1-H7C-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
17,770
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74053579 CDG1DN32-150FZ1-H7CS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
13,970
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74053588 CDG1DN32-150FZ1-H7CS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,680
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74053597 CDG1DN32-150FZ1-H7CS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
13,420
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74053606 CDG1DN32-150FZ1-M9NWV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
17,330
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74053615 CDG1DN32-150FZ1-M9NWV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,030
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74053624 CDG1DN32-150FZ1-M9NWV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
16,780
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74053640 CDG1DN32-150FZ1-M9NWVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
13,480
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74053649 CDG1DN32-150FZ1-M9NWVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,180
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74053658 CDG1DN32-150FZ1-M9NWVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
12,930
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74053667 CDG1DN32-150FZ1-M9NW-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
16,670
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74053676 CDG1DN32-150FZ1-M9NW-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,370
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする