曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-200Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-200Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-200Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-200Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)
200
取付支持形式
クレビス形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵付
ポートねじの種類
Rc
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ有無
あり
内容量
1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
全1200種類を絞り込む
ロッド先端金具
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
1200種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74056248CDG1DN32-200Z1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
17,550
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74056257CDG1DN32-200Z1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,250
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74056266CDG1DN32-200Z1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
17,000
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74056275CDG1DN32-200Z1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
13,860
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74056284CDG1DN32-200Z1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,570
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74056300CDG1DN32-200Z1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
13,310
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74056309CDG1DN32-200Z1-M9N-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
16,890
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74056318CDG1DN32-200Z1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,590
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74056327CDG1DN32-200Z1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
16,340
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74056336CDG1DN32-200Z1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
13,530
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74056345CDG1DN32-200Z1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,240
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74056354CDG1DN32-200Z1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
12,980
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74056370CDG1DN32-200Z1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
17,550
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74056379CDG1DN32-200Z1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,250
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74056388CDG1DN32-200Z1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
17,000
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74056397CDG1DN32-200Z1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
13,860
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74056406CDG1DN32-200Z1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,570
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74056415CDG1DN32-200Z1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
13,310
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74056424CDG1DN32-200Z1-M9P-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
16,890
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74056440CDG1DN32-200Z1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,590
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74056449CDG1DN32-200Z1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
16,340
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74056458CDG1DN32-200Z1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
13,530
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74056467CDG1DN32-200Z1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,240
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74056476CDG1DN32-200Z1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
12,980
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74056485CDG1DN32-200Z1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
17,550
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74056494CDG1DN32-200Z1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,250
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74056510CDG1DN32-200Z1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
17,000
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74056519CDG1DN32-200Z1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
13,860
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74056528CDG1DN32-200Z1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,570
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74056537CDG1DN32-200Z1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
13,310
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74056546CDG1DN32-200Z1-M9B-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
16,670
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74056555CDG1DN32-200Z1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,370
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74056564CDG1DN32-200Z1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
16,120
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74056580CDG1DN32-200Z1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
13,420
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74056589CDG1DN32-200Z1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,130
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74056598CDG1DN32-200Z1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
12,870
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74056607CDG1DN32-200Z1-H7C-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
18,870
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74056616CDG1DN32-200Z1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,570
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
74056625CDG1DN32-200Z1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
18,320
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74056634CDG1DN32-200Z1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
14,520
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74056650CDG1DN32-200Z1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,230
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74056659CDG1DN32-200Z1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
13,970
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74056668CDG1DN32-200Z1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
17,880
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74056677CDG1DN32-200Z1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,580
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74056686CDG1DN32-200Z1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
17,330
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74056695CDG1DN32-200Z1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
14,030
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74056704CDG1DN32-200Z1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,730
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74056720CDG1DN32-200Z1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
13,480
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74056729CDG1DN32-200Z1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
17,220
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74056738CDG1DN32-200Z1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,920
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする