High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TN-75Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TN-75Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TN-75Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TN-75Z1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 ストローク(mm)75 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 ポートねじの種類NPT ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無あり 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
1200件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74132749 CDG1DN32TN-75Z1-M9NV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
16,170
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74132758 CDG1DN32TN-75Z1-M9NV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,880
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74132767 CDG1DN32TN-75Z1-M9NV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
15,620
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74132776 CDG1DN32TN-75Z1-M9NVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
12,490
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74132785 CDG1DN32TN-75Z1-M9NVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,190
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74132794 CDG1DN32TN-75Z1-M9NVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
11,940
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74132810 CDG1DN32TN-75Z1-M9N-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
15,510
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74132819 CDG1DN32TN-75Z1-M9N-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,220
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74132828 CDG1DN32TN-75Z1-M9N-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
14,960
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74132837 CDG1DN32TN-75Z1-M9NS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
12,160
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74132846 CDG1DN32TN-75Z1-M9NS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,860
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74132855 CDG1DN32TN-75Z1-M9NS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
11,610
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74132864 CDG1DN32TN-75Z1-M9PV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
16,170
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74132880 CDG1DN32TN-75Z1-M9PV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,880
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74132889 CDG1DN32TN-75Z1-M9PV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
15,620
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74132898 CDG1DN32TN-75Z1-M9PVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
12,490
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74132907 CDG1DN32TN-75Z1-M9PVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,190
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74132916 CDG1DN32TN-75Z1-M9PVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
11,940
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74132925 CDG1DN32TN-75Z1-M9P-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
15,510
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74132934 CDG1DN32TN-75Z1-M9P-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,220
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74132950 CDG1DN32TN-75Z1-M9P-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
14,960
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74132959 CDG1DN32TN-75Z1-M9PS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
12,160
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74132968 CDG1DN32TN-75Z1-M9PS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,860
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74132977 CDG1DN32TN-75Z1-M9PS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
11,610
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74132986 CDG1DN32TN-75Z1-M9BV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
16,170
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74132995 CDG1DN32TN-75Z1-M9BV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,880
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74133004 CDG1DN32TN-75Z1-M9BV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
15,620
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74133020 CDG1DN32TN-75Z1-M9BVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
12,490
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74133029 CDG1DN32TN-75Z1-M9BVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,190
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74133038 CDG1DN32TN-75Z1-M9BVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
11,940
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74133047 CDG1DN32TN-75Z1-M9B-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
15,290
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74133056 CDG1DN32TN-75Z1-M9B-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,000
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74133065 CDG1DN32TN-75Z1-M9B-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
14,740
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74133074 CDG1DN32TN-75Z1-M9BS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
12,050
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74133090 CDG1DN32TN-75Z1-M9BS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,750
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74133099 CDG1DN32TN-75Z1-M9BS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
11,500
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74133108 CDG1DN32TN-75Z1-H7C-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
17,490
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74133117 CDG1DN32TN-75Z1-H7C-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,200
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74133126 CDG1DN32TN-75Z1-H7C-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
16,940
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74133135 CDG1DN32TN-75Z1-H7CS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
13,150
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74133144 CDG1DN32TN-75Z1-H7CS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,850
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74133160 CDG1DN32TN-75Z1-H7CS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
12,600
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74133169 CDG1DN32TN-75Z1-M9NWV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
16,500
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74133178 CDG1DN32TN-75Z1-M9NWV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,210
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74133187 CDG1DN32TN-75Z1-M9NWV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
15,950
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74133196 CDG1DN32TN-75Z1-M9NWVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
12,650
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74133205 CDG1DN32TN-75Z1-M9NWVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,360
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74133214 CDG1DN32TN-75Z1-M9NWVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
12,100
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74133230 CDG1DN32TN-75Z1-M9NW-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
15,840
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74133239 CDG1DN32TN-75Z1-M9NW-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,550
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする