High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TN-100Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TN-100Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TN-100Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TN-100Z1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 ストローク(mm)100 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類NPT ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無なし(磁石内蔵) 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74148018 CDG1DN32TN-100Z1-XC4A 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
9,410
8,498
9,348 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74148027 CDG1DN32TN-100Z1-XC4B 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
11,110
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74148036 CDG1DN32TN-100Z1-XC4C 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
8,860
7,998
8,798 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74149549 CDG1DN32TN-100Z1-V-XC4A 1山ナックルジョイント 金具なし ルブリテーナ2個付
10,010
8,998
9,898 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74149558 CDG1DN32TN-100Z1-V-XC4B 1山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
11,720
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74149567 CDG1DN32TN-100Z1-V-XC4C 1山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ付
9,460
8,598
9,458 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74151080 CDG1DN32TN-100Z1-W-XC4A 2山ナックルジョイント 金具なし ルブリテーナ2個付
10,230
9,298
10,228 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74151089 CDG1DN32TN-100Z1-W-XC4B 2山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
11,940
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74151098 CDG1DN32TN-100Z1-W-XC4C 2山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ付
9,680
8,698
9,568 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74152604 CDG1DN32TN-100Z1-Q-XC4A ロッドエンド 金具なし ルブリテーナ2個付
10,070
8,998
9,898 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74152620 CDG1DN32TN-100Z1-Q-XC4B ロッドエンド 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
11,770
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74152629 CDG1DN32TN-100Z1-Q-XC4C ロッドエンド 金具なし 強力スクレーパ付
9,520
8,698
9,568 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74154135 CDG1DN32TN-100Z1-N-XC4A 金具なし 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
10,340
9,398
10,338 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74154144 CDG1DN32TN-100Z1-N-XC4B 金具なし 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
12,050
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74154160 CDG1DN32TN-100Z1-N-XC4C 金具なし 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
9,790
8,798
9,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74155666 CDG1DN32TN-100Z1-NV-XC4A 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
10,950
9,898
10,888 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74155675 CDG1DN32TN-100Z1-NV-XC4B 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
12,650
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74155684 CDG1DN32TN-100Z1-NV-XC4C 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
10,400
9,398
10,338 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74157109 CDG1DN32TN-100Z1-NW-XC4A 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
11,170
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74157118 CDG1DN32TN-100Z1-NW-XC4B 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
12,870
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74157127 CDG1DN32TN-100Z1-NW-XC4C 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
10,620
9,598
10,558 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74158545 CDG1DN32TN-100Z1-NQ-XC4A ロッドエンド 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
11,000
9,898
10,888 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74158554 CDG1DN32TN-100Z1-NQ-XC4B ロッドエンド 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
12,710
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74158570 CDG1DN32TN-100Z1-NQ-XC4C ロッドエンド 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
10,450
9,498
10,448 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする