High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TN-150Z1-}
クレビス形 ポートねじの種類NPT
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TN-150Z1-}
- 注文コード
- 74177899
- 74177908
- 74177917
- 74179430
- 74179439
- 74179448
- 74180954
- 74180970
- 74180979
- 74182485
- 74182494
- 74182510
- 74184016
- 74184025
- 74184034
- 74185547
- 74185556
- 74185565
- 74186990
- 74186999
- 74187008
- 74188426
- 74188435
- 74188444
- 注文コード
- 74177899
- 74177908
- 74177917
- 74179430
- 74179439
- 74179448
- 74180954
- 74180970
- 74180979
- 74182485
- 74182494
- 74182510
- 74184016
- 74184025
- 74184034
- 74185547
- 74185556
- 74185565
- 74186990
- 74186999
- 74187008
- 74188426
- 74188435
- 74188444
- 注文コード
- 74177899
- 74177908
- 74177917
- 74179430
- 74179439
- 74179448
- 74180954
- 74180970
- 74180979
- 74182485
- 74182494
- 74182510
- 74184016
- 74184025
- 74184034
- 74185547
- 74185556
- 74185565
- 74186990
- 74186999
- 74187008
- 74188426
- 74188435
- 74188444
|
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)150
取付支持形式クレビス形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)32
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類NPT
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
内容量1個
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。