High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TN-150Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TN-150Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TN-150Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TN-150Z1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 ストローク(mm)150 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 ポートねじの種類NPT ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無あり 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
1173件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74177926 CDG1DN32TN-150Z1-M9NV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
17,000
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74177935 CDG1DN32TN-150Z1-M9NV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,700
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74177944 CDG1DN32TN-150Z1-M9NV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
16,450
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74177960 CDG1DN32TN-150Z1-M9NVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
13,310
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74177969 CDG1DN32TN-150Z1-M9NVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,020
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74177978 CDG1DN32TN-150Z1-M9NVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
12,760
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74177987 CDG1DN32TN-150Z1-M9N-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
16,340
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74177996 CDG1DN32TN-150Z1-M9N-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,040
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74178005 CDG1DN32TN-150Z1-M9N-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
15,790
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74178014 CDG1DN32TN-150Z1-M9NS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
12,980
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74178030 CDG1DN32TN-150Z1-M9NS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,690
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74178039 CDG1DN32TN-150Z1-M9NS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
12,430
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74178048 CDG1DN32TN-150Z1-M9PV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
17,000
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74178057 CDG1DN32TN-150Z1-M9PV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,700
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74178066 CDG1DN32TN-150Z1-M9PV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
16,450
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74178075 CDG1DN32TN-150Z1-M9PVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
13,310
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74178084 CDG1DN32TN-150Z1-M9PVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,020
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74178100 CDG1DN32TN-150Z1-M9PVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
12,760
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74178109 CDG1DN32TN-150Z1-M9P-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
16,340
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74178118 CDG1DN32TN-150Z1-M9P-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,040
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74178127 CDG1DN32TN-150Z1-M9P-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
15,790
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74178136 CDG1DN32TN-150Z1-M9PS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
12,980
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74178145 CDG1DN32TN-150Z1-M9PS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,690
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74178154 CDG1DN32TN-150Z1-M9PS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
12,430
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74178170 CDG1DN32TN-150Z1-M9BV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
17,000
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74178179 CDG1DN32TN-150Z1-M9BV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,700
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74178188 CDG1DN32TN-150Z1-M9BV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
16,450
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74178197 CDG1DN32TN-150Z1-M9BVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
13,310
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74178206 CDG1DN32TN-150Z1-M9BVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,020
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74178215 CDG1DN32TN-150Z1-M9BVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
12,760
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74178224 CDG1DN32TN-150Z1-M9B-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
16,120
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74178240 CDG1DN32TN-150Z1-M9B-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,820
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74178249 CDG1DN32TN-150Z1-M9B-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
15,570
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74178258 CDG1DN32TN-150Z1-M9BS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
12,870
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74178267 CDG1DN32TN-150Z1-M9BS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,580
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74178276 CDG1DN32TN-150Z1-M9BS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
12,320
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74178285 CDG1DN32TN-150Z1-H7C-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
18,320
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74178294 CDG1DN32TN-150Z1-H7C-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,020
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74178310 CDG1DN32TN-150Z1-H7C-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
17,770
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74178319 CDG1DN32TN-150Z1-H7CS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
13,970
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74178328 CDG1DN32TN-150Z1-H7CS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,680
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74178337 CDG1DN32TN-150Z1-H7CS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
13,420
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74178346 CDG1DN32TN-150Z1-M9NWV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
17,330
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74178355 CDG1DN32TN-150Z1-M9NWV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,030
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74178364 CDG1DN32TN-150Z1-M9NWV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
16,780
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74178380 CDG1DN32TN-150Z1-M9NWVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
13,480
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74178389 CDG1DN32TN-150Z1-M9NWVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,180
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74178398 CDG1DN32TN-150Z1-M9NWVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
12,930
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74178407 CDG1DN32TN-150Z1-M9NW-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
16,670
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74178416 CDG1DN32TN-150Z1-M9NW-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,370
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする