High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TN-200Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TN-200Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TN-200Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TN-200Z1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 ストローク(mm)200 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 ポートねじの種類NPT ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無あり 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
1173件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74192870 CDG1DN32TN-200Z1-M9NV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
17,550
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74192879 CDG1DN32TN-200Z1-M9NV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,250
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74192888 CDG1DN32TN-200Z1-M9NV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
17,000
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74192897 CDG1DN32TN-200Z1-M9NVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
13,860
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74192906 CDG1DN32TN-200Z1-M9NVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,570
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74192915 CDG1DN32TN-200Z1-M9NVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
13,310
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74192924 CDG1DN32TN-200Z1-M9N-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
16,890
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74192940 CDG1DN32TN-200Z1-M9N-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,590
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74192949 CDG1DN32TN-200Z1-M9N-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
16,340
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74192958 CDG1DN32TN-200Z1-M9NS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
13,530
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74192967 CDG1DN32TN-200Z1-M9NS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,240
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74192976 CDG1DN32TN-200Z1-M9NS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
12,980
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74192985 CDG1DN32TN-200Z1-M9PV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
17,550
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74192994 CDG1DN32TN-200Z1-M9PV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,250
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74193010 CDG1DN32TN-200Z1-M9PV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
17,000
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74193019 CDG1DN32TN-200Z1-M9PVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
13,860
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74193028 CDG1DN32TN-200Z1-M9PVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,570
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74193037 CDG1DN32TN-200Z1-M9PVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
13,310
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74193046 CDG1DN32TN-200Z1-M9P-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
16,890
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74193055 CDG1DN32TN-200Z1-M9P-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,590
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74193064 CDG1DN32TN-200Z1-M9P-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
16,340
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74193080 CDG1DN32TN-200Z1-M9PS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
13,530
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74193089 CDG1DN32TN-200Z1-M9PS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,240
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74193098 CDG1DN32TN-200Z1-M9PS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
12,980
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74193107 CDG1DN32TN-200Z1-M9BV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
17,550
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74193116 CDG1DN32TN-200Z1-M9BV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,250
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74193125 CDG1DN32TN-200Z1-M9BV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
17,000
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74193134 CDG1DN32TN-200Z1-M9BVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
13,860
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74193150 CDG1DN32TN-200Z1-M9BVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,570
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74193159 CDG1DN32TN-200Z1-M9BVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
13,310
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74193168 CDG1DN32TN-200Z1-M9B-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
16,670
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74193177 CDG1DN32TN-200Z1-M9B-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,370
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74193186 CDG1DN32TN-200Z1-M9B-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
16,120
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74193195 CDG1DN32TN-200Z1-M9BS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
13,420
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74193204 CDG1DN32TN-200Z1-M9BS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,130
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74193220 CDG1DN32TN-200Z1-M9BS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
12,870
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74193229 CDG1DN32TN-200Z1-H7C-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
18,870
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74193238 CDG1DN32TN-200Z1-H7C-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,570
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74193247 CDG1DN32TN-200Z1-H7C-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
18,320
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74193256 CDG1DN32TN-200Z1-H7CS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
14,520
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74193265 CDG1DN32TN-200Z1-H7CS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,230
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74193274 CDG1DN32TN-200Z1-H7CS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
13,970
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74193290 CDG1DN32TN-200Z1-M9NWV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
17,880
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74193299 CDG1DN32TN-200Z1-M9NWV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,580
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74193308 CDG1DN32TN-200Z1-M9NWV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
17,330
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74193317 CDG1DN32TN-200Z1-M9NWVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
14,030
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74193326 CDG1DN32TN-200Z1-M9NWVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,730
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74193335 CDG1DN32TN-200Z1-M9NWVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
13,480
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74193344 CDG1DN32TN-200Z1-M9NW-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
17,220
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74193360 CDG1DN32TN-200Z1-M9NW-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,920
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする