High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TF-125Z1-}
クレビス形
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TF-125Z1-}
- 注文コード
- 74298500
- 74298509
- 74298518
- 74300024
- 74300040
- 74300049
- 74301555
- 74301564
- 74301580
- 74303086
- 74303095
- 74303104
- 74304617
- 74304626
- 74304635
- 74306148
- 74306157
- 74306166
- 74307584
- 74307600
- 74307609
- 74309027
- 74309036
- 74309045
- 注文コード
- 74298500
- 74298509
- 74298518
- 74300024
- 74300040
- 74300049
- 74301555
- 74301564
- 74301580
- 74303086
- 74303095
- 74303104
- 74304617
- 74304626
- 74304635
- 74306148
- 74306157
- 74306166
- 74307584
- 74307600
- 74307609
- 74309027
- 74309036
- 74309045
- 注文コード
- 74298500
- 74298509
- 74298518
- 74300024
- 74300040
- 74300049
- 74301555
- 74301564
- 74301580
- 74303086
- 74303095
- 74303104
- 74304617
- 74304626
- 74304635
- 74306148
- 74306157
- 74306166
- 74307584
- 74307600
- 74307609
- 74309027
- 74309036
- 74309045
|
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)125
取付支持形式クレビス形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)32
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類G
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
内容量1個
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。