曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TF-150Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TF-150Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TF-150Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TF-150Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)
150
取付支持形式
クレビス形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
G
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ有無
なし(磁石内蔵)
内容量
1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
全24種類を絞り込む
ロッド先端金具
揺動受け金具
24種類すべて表示中
注文コード
品番
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74313437CDG1DN32TF-150Z1-XC4A金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥9,960
¥8,998
¥9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
74313446CDG1DN32TF-150Z1-XC4B金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥11,660
¥10,980
¥12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
74313455CDG1DN32TF-150Z1-XC4C金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥9,410
¥8,498
¥9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
74314968CDG1DN32TF-150Z1-V-XC4A1山ナックルジョイント金具なしルブリテーナ2個付
¥10,560
¥9,598
¥10,558(税込)
25日以内出荷
返品不可
74314977CDG1DN32TF-150Z1-V-XC4B1山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥12,270
¥11,980
¥13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74314986CDG1DN32TF-150Z1-V-XC4C1山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ付
¥10,010
¥8,998
¥9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
74316499CDG1DN32TF-150Z1-W-XC4A2山ナックルジョイント金具なしルブリテーナ2個付
¥10,780
¥9,698
¥10,668(税込)
25日以内出荷
返品不可
74316508CDG1DN32TF-150Z1-W-XC4B2山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥12,490
¥11,980
¥13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74316517CDG1DN32TF-150Z1-W-XC4C2山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ付
¥10,230
¥9,298
¥10,228(税込)
25日以内出荷
返品不可
74318030CDG1DN32TF-150Z1-Q-XC4Aロッドエンド金具なしルブリテーナ2個付
¥10,620
¥9,698
¥10,668(税込)
25日以内出荷
返品不可
74318039CDG1DN32TF-150Z1-Q-XC4Bロッドエンド金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥12,320
¥11,980
¥13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74318048CDG1DN32TF-150Z1-Q-XC4Cロッドエンド金具なし強力スクレーパ付
¥10,070
¥8,998
¥9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
74319554CDG1DN32TF-150Z1-N-XC4A金具なし揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
¥10,890
¥9,898
¥10,888(税込)
25日以内出荷
返品不可
74319570CDG1DN32TF-150Z1-N-XC4B金具なし揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74319579CDG1DN32TF-150Z1-N-XC4C金具なし揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
¥10,340
¥9,398
¥10,338(税込)
25日以内出荷
返品不可
74321085CDG1DN32TF-150Z1-NV-XC4A1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
¥11,500
¥9,998
¥10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
74321094CDG1DN32TF-150Z1-NV-XC4B1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥13,200
¥11,980
¥13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74321110CDG1DN32TF-150Z1-NV-XC4C1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
¥10,950
¥9,898
¥10,888(税込)
25日以内出荷
返品不可
74322528CDG1DN32TF-150Z1-NW-XC4A2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
¥11,720
¥9,998
¥10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
74322537CDG1DN32TF-150Z1-NW-XC4B2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥13,420
¥12,980
¥14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74322546CDG1DN32TF-150Z1-NW-XC4C2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
74323964CDG1DN32TF-150Z1-NQ-XC4Aロッドエンド揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
¥11,550
¥9,998
¥10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
74323980CDG1DN32TF-150Z1-NQ-XC4Bロッドエンド揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥13,260
¥12,980
¥14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74323989CDG1DN32TF-150Z1-NQ-XC4Cロッドエンド揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
¥11,000
¥9,998
¥10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする