High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TF-150Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TF-150Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TF-150Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TF-150Z1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 ストローク(mm)150 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 ポートねじの種類G ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無あり 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
1173件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74313464 CDG1DN32TF-150Z1-M9NV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
17,000
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74313480 CDG1DN32TF-150Z1-M9NV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,700
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74313489 CDG1DN32TF-150Z1-M9NV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
16,450
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74313498 CDG1DN32TF-150Z1-M9NVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
13,310
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74313507 CDG1DN32TF-150Z1-M9NVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,020
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74313516 CDG1DN32TF-150Z1-M9NVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
12,760
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74313525 CDG1DN32TF-150Z1-M9N-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
16,340
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74313534 CDG1DN32TF-150Z1-M9N-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,040
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74313550 CDG1DN32TF-150Z1-M9N-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
15,790
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74313559 CDG1DN32TF-150Z1-M9NS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
12,980
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74313568 CDG1DN32TF-150Z1-M9NS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,690
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74313577 CDG1DN32TF-150Z1-M9NS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
12,430
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74313586 CDG1DN32TF-150Z1-M9PV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
17,000
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74313595 CDG1DN32TF-150Z1-M9PV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,700
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74313604 CDG1DN32TF-150Z1-M9PV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
16,450
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74313620 CDG1DN32TF-150Z1-M9PVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
13,310
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74313629 CDG1DN32TF-150Z1-M9PVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,020
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74313638 CDG1DN32TF-150Z1-M9PVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
12,760
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74313647 CDG1DN32TF-150Z1-M9P-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
16,340
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74313656 CDG1DN32TF-150Z1-M9P-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,040
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74313665 CDG1DN32TF-150Z1-M9P-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
15,790
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74313674 CDG1DN32TF-150Z1-M9PS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
12,980
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74313690 CDG1DN32TF-150Z1-M9PS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,690
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74313699 CDG1DN32TF-150Z1-M9PS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
12,430
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74313708 CDG1DN32TF-150Z1-M9BV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
17,000
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74313717 CDG1DN32TF-150Z1-M9BV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,700
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74313726 CDG1DN32TF-150Z1-M9BV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
16,450
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74313735 CDG1DN32TF-150Z1-M9BVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
13,310
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74313744 CDG1DN32TF-150Z1-M9BVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,020
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74313760 CDG1DN32TF-150Z1-M9BVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
12,760
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74313769 CDG1DN32TF-150Z1-M9B-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
16,120
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74313778 CDG1DN32TF-150Z1-M9B-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,820
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74313787 CDG1DN32TF-150Z1-M9B-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
15,570
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74313796 CDG1DN32TF-150Z1-M9BS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
12,870
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74313805 CDG1DN32TF-150Z1-M9BS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,580
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74313814 CDG1DN32TF-150Z1-M9BS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
12,320
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74313830 CDG1DN32TF-150Z1-H7C-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
18,320
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74313839 CDG1DN32TF-150Z1-H7C-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,020
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74313848 CDG1DN32TF-150Z1-H7C-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
17,770
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74313857 CDG1DN32TF-150Z1-H7CS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
13,970
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74313866 CDG1DN32TF-150Z1-H7CS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,680
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74313875 CDG1DN32TF-150Z1-H7CS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
13,420
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74313884 CDG1DN32TF-150Z1-M9NWV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
17,330
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74313900 CDG1DN32TF-150Z1-M9NWV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,030
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74313909 CDG1DN32TF-150Z1-M9NWV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
16,780
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74313918 CDG1DN32TF-150Z1-M9NWVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
13,480
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74313927 CDG1DN32TF-150Z1-M9NWVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,180
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74313936 CDG1DN32TF-150Z1-M9NWVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
12,930
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74313945 CDG1DN32TF-150Z1-M9NW-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
16,670
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74313954 CDG1DN32TF-150Z1-M9NW-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,370
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする