High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN40-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN40-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN40-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN40-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ロッド側フランジ形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無なし(磁石内蔵) 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
135件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73092847 CDG1FN40-25Z1-XC4A 25 ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
11,610
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73092856 CDG1FN40-25Z1-XC4B 25 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,310
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73092865 CDG1FN40-25Z1-XC4C 25 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
11,060
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73094378 CDG1FN40-25Z1-V-XC4A 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
12,930
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73094387 CDG1FN40-25Z1-V-XC4B 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,630
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73094396 CDG1FN40-25Z1-V-XC4C 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
12,380
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73095909 CDG1FN40-25Z1-W-XC4A 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
13,150
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73095918 CDG1FN40-25Z1-W-XC4B 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,850
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73095927 CDG1FN40-25Z1-W-XC4C 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
12,600
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73097440 CDG1FN40-25Z1-Q-XC4A 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド ルブリテーナ2個付
12,980
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73097449 CDG1FN40-25Z1-Q-XC4B 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,690
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73097458 CDG1FN40-25Z1-Q-XC4C 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ付
12,430
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73098964 CDG1FN40-25FZ1-XC4A 25 ロッド先端めねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
11,610
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73098980 CDG1FN40-25FZ1-XC4B 25 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,310
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73098989 CDG1FN40-25FZ1-XC4C 25 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ付
11,060
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73100495 CDG1FN40-50Z1-XC4A 50 ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
11,990
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73100504 CDG1FN40-50Z1-XC4B 50 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,700
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73100520 CDG1FN40-50Z1-XC4C 50 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
11,440
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73102026 CDG1FN40-50Z1-V-XC4A 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
13,310
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73102035 CDG1FN40-50Z1-V-XC4B 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,020
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73102044 CDG1FN40-50Z1-V-XC4C 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
12,760
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73103557 CDG1FN40-50Z1-W-XC4A 50 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
13,530
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73103566 CDG1FN40-50Z1-W-XC4B 50 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,240
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73103575 CDG1FN40-50Z1-W-XC4C 50 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
12,980
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73105088 CDG1FN40-50Z1-Q-XC4A 50 ロッド先端おねじ ロッドエンド ルブリテーナ2個付
13,370
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73105097 CDG1FN40-50Z1-Q-XC4B 50 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,070
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73105106 CDG1FN40-50Z1-Q-XC4C 50 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ付
12,820
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73106619 CDG1FN40-50FZ1-XC4A 50 ロッド先端めねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
11,990
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73106628 CDG1FN40-50FZ1-XC4B 50 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,700
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73106637 CDG1FN40-50FZ1-XC4C 50 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ付
11,440
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73108150 CDG1FN40-75Z1-XC4A 75 ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
12,380
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73108159 CDG1FN40-75Z1-XC4B 75 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,080
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73108168 CDG1FN40-75Z1-XC4C 75 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
11,830
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73109674 CDG1FN40-75Z1-V-XC4A 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
13,700
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73109690 CDG1FN40-75Z1-V-XC4B 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,400
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73109699 CDG1FN40-75Z1-V-XC4C 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
13,150
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73111205 CDG1FN40-75Z1-W-XC4A 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
13,920
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73111214 CDG1FN40-75Z1-W-XC4B 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,620
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73111230 CDG1FN40-75Z1-W-XC4C 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
13,370
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73112736 CDG1FN40-75Z1-Q-XC4A 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド ルブリテーナ2個付
13,750
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73112745 CDG1FN40-75Z1-Q-XC4B 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,460
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73112754 CDG1FN40-75Z1-Q-XC4C 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ付
13,200
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73114267 CDG1FN40-75FZ1-XC4A 75 ロッド先端めねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
12,380
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73114276 CDG1FN40-75FZ1-XC4B 75 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,080
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73114285 CDG1FN40-75FZ1-XC4C 75 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ付
11,830
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73115798 CDG1FN40-100Z1-XC4A 100 ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
12,760
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73115807 CDG1FN40-100Z1-XC4B 100 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,470
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73115816 CDG1FN40-100Z1-XC4C 100 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
12,210
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73117329 CDG1FN40-100Z1-V-XC4A 100 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
14,080
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73117338 CDG1FN40-100Z1-V-XC4B 100 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,790
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする