High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1GN40TN-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1GN40TN-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1GN40TN-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1GN40TN-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ヘッド側フランジ形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類NPT 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無なし(磁石内蔵) 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
135件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73368245 CDG1GN40TN-25Z1-XC4A 25 ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
11,610
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73368254 CDG1GN40TN-25Z1-XC4B 25 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,310
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73368270 CDG1GN40TN-25Z1-XC4C 25 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
11,060
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73369776 CDG1GN40TN-25Z1-V-XC4A 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
12,930
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73369785 CDG1GN40TN-25Z1-V-XC4B 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,630
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73369794 CDG1GN40TN-25Z1-V-XC4C 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
12,380
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73371307 CDG1GN40TN-25Z1-W-XC4A 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
13,150
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73371316 CDG1GN40TN-25Z1-W-XC4B 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,850
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73371325 CDG1GN40TN-25Z1-W-XC4C 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
12,600
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73372838 CDG1GN40TN-25Z1-Q-XC4A 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド ルブリテーナ2個付
12,980
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73372847 CDG1GN40TN-25Z1-Q-XC4B 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,690
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73372856 CDG1GN40TN-25Z1-Q-XC4C 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ付
12,430
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73374369 CDG1GN40TN-25FZ1-XC4A 25 ロッド先端めねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
11,610
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73374378 CDG1GN40TN-25FZ1-XC4B 25 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,310
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73374387 CDG1GN40TN-25FZ1-XC4C 25 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ付
11,060
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73375900 CDG1GN40TN-50Z1-XC4A 50 ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
11,990
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73375909 CDG1GN40TN-50Z1-XC4B 50 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,700
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73375918 CDG1GN40TN-50Z1-XC4C 50 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
11,440
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73377424 CDG1GN40TN-50Z1-V-XC4A 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
13,310
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73377440 CDG1GN40TN-50Z1-V-XC4B 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,020
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73377449 CDG1GN40TN-50Z1-V-XC4C 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
12,760
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73378955 CDG1GN40TN-50Z1-W-XC4A 50 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
13,530
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73378964 CDG1GN40TN-50Z1-W-XC4B 50 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,240
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73378980 CDG1GN40TN-50Z1-W-XC4C 50 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
12,980
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73380486 CDG1GN40TN-50Z1-Q-XC4A 50 ロッド先端おねじ ロッドエンド ルブリテーナ2個付
13,370
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73380495 CDG1GN40TN-50Z1-Q-XC4B 50 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,070
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73380504 CDG1GN40TN-50Z1-Q-XC4C 50 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ付
12,820
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73382017 CDG1GN40TN-50FZ1-XC4A 50 ロッド先端めねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
11,990
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73382026 CDG1GN40TN-50FZ1-XC4B 50 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,700
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73382035 CDG1GN40TN-50FZ1-XC4C 50 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ付
11,440
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73383548 CDG1GN40TN-75Z1-XC4A 75 ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
12,380
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73383557 CDG1GN40TN-75Z1-XC4B 75 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,080
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73383566 CDG1GN40TN-75Z1-XC4C 75 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
11,830
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73385079 CDG1GN40TN-75Z1-V-XC4A 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
13,700
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73385088 CDG1GN40TN-75Z1-V-XC4B 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,400
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73385097 CDG1GN40TN-75Z1-V-XC4C 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
13,150
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73386610 CDG1GN40TN-75Z1-W-XC4A 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
13,920
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73386619 CDG1GN40TN-75Z1-W-XC4B 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,620
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73386628 CDG1GN40TN-75Z1-W-XC4C 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
13,370
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73388134 CDG1GN40TN-75Z1-Q-XC4A 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド ルブリテーナ2個付
13,750
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73388150 CDG1GN40TN-75Z1-Q-XC4B 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,460
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73388159 CDG1GN40TN-75Z1-Q-XC4C 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ付
13,200
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73389665 CDG1GN40TN-75FZ1-XC4A 75 ロッド先端めねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
12,380
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73389674 CDG1GN40TN-75FZ1-XC4B 75 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,080
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73389690 CDG1GN40TN-75FZ1-XC4C 75 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ付
11,830
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73391196 CDG1GN40TN-100Z1-XC4A 100 ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
12,760
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73391205 CDG1GN40TN-100Z1-XC4B 100 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,470
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73391214 CDG1GN40TN-100Z1-XC4C 100 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
12,210
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73392727 CDG1GN40TN-100Z1-V-XC4A 100 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
14,080
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73392736 CDG1GN40TN-100Z1-V-XC4B 100 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,790
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする