High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN40-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN40-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN40-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN40-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ロッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc オートスイッチ有無なし(磁石内蔵) 耐粉塵仕様強力スクレーパ付 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
90件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73505944 CDG1UN40-25Z1-XC4C 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
11,060
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73506459 CDG1UN40-25Z1-V-XC4C 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
12,380
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73506967 CDG1UN40-25Z1-W-XC4C 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
12,600
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73507475 CDG1UN40-25Z1-Q-XC4C 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
12,430
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73507990 CDG1UN40-25Z1-N-XC4C 25 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受け金具同梱
12,320
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73508498 CDG1UN40-25Z1-NV-XC4C 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱
13,640
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73509006 CDG1UN40-25Z1-NW-XC4C 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱
13,860
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73509514 CDG1UN40-25Z1-NQ-XC4C 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド 揺動受け金具同梱
13,700
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73510029 CDG1UN40-25FZ1-XC4C 25 ロッド先端めねじ 金具なし 金具なし
11,060
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73510537 CDG1UN40-25FZ1-N-XC4C 25 ロッド先端めねじ 金具なし 揺動受け金具同梱
12,320
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73511045 CDG1UN40-50Z1-XC4C 50 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
11,440
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73511560 CDG1UN40-50Z1-V-XC4C 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
12,760
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73512068 CDG1UN40-50Z1-W-XC4C 50 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
12,980
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73512576 CDG1UN40-50Z1-Q-XC4C 50 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
12,820
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73513084 CDG1UN40-50Z1-N-XC4C 50 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受け金具同梱
12,710
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73513599 CDG1UN40-50Z1-NV-XC4C 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱
14,030
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73514107 CDG1UN40-50Z1-NW-XC4C 50 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱
14,250
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73514615 CDG1UN40-50Z1-NQ-XC4C 50 ロッド先端おねじ ロッドエンド 揺動受け金具同梱
14,080
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73515130 CDG1UN40-50FZ1-XC4C 50 ロッド先端めねじ 金具なし 金具なし
11,440
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73515638 CDG1UN40-50FZ1-N-XC4C 50 ロッド先端めねじ 金具なし 揺動受け金具同梱
12,710
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73516146 CDG1UN40-75Z1-XC4C 75 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
11,830
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73516654 CDG1UN40-75Z1-V-XC4C 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
13,150
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73517169 CDG1UN40-75Z1-W-XC4C 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
13,370
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73517677 CDG1UN40-75Z1-Q-XC4C 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
13,200
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73518185 CDG1UN40-75Z1-N-XC4C 75 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受け金具同梱
13,090
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73518700 CDG1UN40-75Z1-NV-XC4C 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱
14,410
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73519208 CDG1UN40-75Z1-NW-XC4C 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱
14,630
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73519716 CDG1UN40-75Z1-NQ-XC4C 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド 揺動受け金具同梱
14,470
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73520224 CDG1UN40-75FZ1-XC4C 75 ロッド先端めねじ 金具なし 金具なし
11,830
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73520739 CDG1UN40-75FZ1-N-XC4C 75 ロッド先端めねじ 金具なし 揺動受け金具同梱
13,090
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73521247 CDG1UN40-100Z1-XC4C 100 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
12,210
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73521755 CDG1UN40-100Z1-V-XC4C 100 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
13,530
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73522270 CDG1UN40-100Z1-W-XC4C 100 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
13,750
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73522778 CDG1UN40-100Z1-Q-XC4C 100 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
13,590
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73523286 CDG1UN40-100Z1-N-XC4C 100 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受け金具同梱
13,480
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73523794 CDG1UN40-100Z1-NV-XC4C 100 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱
14,800
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73524309 CDG1UN40-100Z1-NW-XC4C 100 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱
15,020
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73524817 CDG1UN40-100Z1-NQ-XC4C 100 ロッド先端おねじ ロッドエンド 揺動受け金具同梱
14,850
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73525325 CDG1UN40-100FZ1-XC4C 100 ロッド先端めねじ 金具なし 金具なし
12,210
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73525840 CDG1UN40-100FZ1-N-XC4C 100 ロッド先端めねじ 金具なし 揺動受け金具同梱
13,480
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73526348 CDG1UN40-125Z1-XC4C 125 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
12,600
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73526856 CDG1UN40-125Z1-V-XC4C 125 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
13,920
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73527364 CDG1UN40-125Z1-W-XC4C 125 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
14,140
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73527879 CDG1UN40-125Z1-Q-XC4C 125 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
13,970
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73528387 CDG1UN40-125Z1-N-XC4C 125 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受け金具同梱
13,860
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73528895 CDG1UN40-125Z1-NV-XC4C 125 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱
15,180
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73529410 CDG1UN40-125Z1-NW-XC4C 125 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱
15,400
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73529918 CDG1UN40-125Z1-NQ-XC4C 125 ロッド先端おねじ ロッドエンド 揺動受け金具同梱
15,240
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73530426 CDG1UN40-125FZ1-XC4C 125 ロッド先端めねじ 金具なし 金具なし
12,600
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73530934 CDG1UN40-125FZ1-N-XC4C 125 ロッド先端めねじ 金具なし 揺動受け金具同梱
13,860
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする