曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40-25Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40-25Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40-25Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40-25Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)
25
取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵付
ポートねじの種類
Rc
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ有無
あり
内容量
1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
全1200種類を絞り込む
ロッド先端金具
揺動受け金具
オートスイッチ追記号
1200種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73642234CDG1TN40-25Z1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥18,650
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73642250CDG1TN40-25Z1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥20,350
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73642259CDG1TN40-25Z1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥18,100
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73642268CDG1TN40-25Z1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥14,960
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73642277CDG1TN40-25Z1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥16,670
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73642286CDG1TN40-25Z1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥14,410
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73642295CDG1TN40-25Z1-M9N-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥17,990
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73642304CDG1TN40-25Z1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥19,690
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73642320CDG1TN40-25Z1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥17,440
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73642329CDG1TN40-25Z1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥14,630
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73642338CDG1TN40-25Z1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥16,340
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73642347CDG1TN40-25Z1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥14,080
¥12,980
¥14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73642356CDG1TN40-25Z1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥18,650
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73642365CDG1TN40-25Z1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥20,350
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73642374CDG1TN40-25Z1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥18,100
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73642390CDG1TN40-25Z1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥14,960
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73642399CDG1TN40-25Z1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥16,670
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73642408CDG1TN40-25Z1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥14,410
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73642417CDG1TN40-25Z1-M9P-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥17,990
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73642426CDG1TN40-25Z1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥19,690
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73642435CDG1TN40-25Z1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥17,440
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73642444CDG1TN40-25Z1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥14,630
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73642460CDG1TN40-25Z1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥16,340
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73642469CDG1TN40-25Z1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥14,080
¥12,980
¥14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73642478CDG1TN40-25Z1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥18,650
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73642487CDG1TN40-25Z1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥20,350
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73642496CDG1TN40-25Z1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥18,100
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73642505CDG1TN40-25Z1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥14,960
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73642514CDG1TN40-25Z1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥16,670
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73642530CDG1TN40-25Z1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥14,410
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73642539CDG1TN40-25Z1-M9B-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥17,770
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73642548CDG1TN40-25Z1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥19,470
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73642557CDG1TN40-25Z1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥17,220
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73642566CDG1TN40-25Z1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥14,520
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73642575CDG1TN40-25Z1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥16,230
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73642584CDG1TN40-25Z1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥13,970
¥12,980
¥14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73642600CDG1TN40-25Z1-H7C-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥19,970
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73642609CDG1TN40-25Z1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥21,670
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73642618CDG1TN40-25Z1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥19,420
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73642627CDG1TN40-25Z1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥15,620
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73642636CDG1TN40-25Z1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥17,330
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73642645CDG1TN40-25Z1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥15,070
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73642654CDG1TN40-25Z1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥18,980
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73642670CDG1TN40-25Z1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥20,680
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73642679CDG1TN40-25Z1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥18,430
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73642688CDG1TN40-25Z1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥15,130
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73642697CDG1TN40-25Z1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73642706CDG1TN40-25Z1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥14,580
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73642715CDG1TN40-25Z1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥18,320
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73642724CDG1TN40-25Z1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥20,020
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする