High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40-25FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40-25FZ1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40-25FZ1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40-25FZ1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 ストローク(mm)25 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 ポートねじの種類Rc ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無あり 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
300件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73654475 CDG1TN40-25FZ1-M9NV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
18,650
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73654484 CDG1TN40-25FZ1-M9NV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,350
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73654500 CDG1TN40-25FZ1-M9NV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
18,100
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73654509 CDG1TN40-25FZ1-M9NVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
14,960
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73654518 CDG1TN40-25FZ1-M9NVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,670
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73654527 CDG1TN40-25FZ1-M9NVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
14,410
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73654536 CDG1TN40-25FZ1-M9N-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
17,990
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73654545 CDG1TN40-25FZ1-M9N-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,690
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73654554 CDG1TN40-25FZ1-M9N-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
17,440
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73654570 CDG1TN40-25FZ1-M9NS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
14,630
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73654579 CDG1TN40-25FZ1-M9NS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,340
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73654588 CDG1TN40-25FZ1-M9NS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
14,080
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73654597 CDG1TN40-25FZ1-M9PV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
18,650
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73654606 CDG1TN40-25FZ1-M9PV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,350
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73654615 CDG1TN40-25FZ1-M9PV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
18,100
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73654624 CDG1TN40-25FZ1-M9PVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
14,960
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73654640 CDG1TN40-25FZ1-M9PVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,670
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73654649 CDG1TN40-25FZ1-M9PVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
14,410
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73654658 CDG1TN40-25FZ1-M9P-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
17,990
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73654667 CDG1TN40-25FZ1-M9P-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,690
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73654676 CDG1TN40-25FZ1-M9P-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
17,440
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73654685 CDG1TN40-25FZ1-M9PS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
14,630
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73654694 CDG1TN40-25FZ1-M9PS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,340
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73654710 CDG1TN40-25FZ1-M9PS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
14,080
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73654719 CDG1TN40-25FZ1-M9BV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
18,650
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73654728 CDG1TN40-25FZ1-M9BV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,350
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73654737 CDG1TN40-25FZ1-M9BV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
18,100
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73654746 CDG1TN40-25FZ1-M9BVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
14,960
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73654755 CDG1TN40-25FZ1-M9BVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,670
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73654764 CDG1TN40-25FZ1-M9BVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
14,410
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73654780 CDG1TN40-25FZ1-M9B-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
17,770
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73654789 CDG1TN40-25FZ1-M9B-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,470
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73654798 CDG1TN40-25FZ1-M9B-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
17,220
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73654807 CDG1TN40-25FZ1-M9BS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
14,520
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73654816 CDG1TN40-25FZ1-M9BS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,230
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73654825 CDG1TN40-25FZ1-M9BS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
13,970
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73654834 CDG1TN40-25FZ1-H7C-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
19,970
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73654850 CDG1TN40-25FZ1-H7C-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,670
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73654859 CDG1TN40-25FZ1-H7C-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
19,420
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73654868 CDG1TN40-25FZ1-H7CS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
15,620
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73654877 CDG1TN40-25FZ1-H7CS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,330
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73654886 CDG1TN40-25FZ1-H7CS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
15,070
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73654895 CDG1TN40-25FZ1-M9NWV-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
18,980
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73654904 CDG1TN40-25FZ1-M9NWV-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,680
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73654920 CDG1TN40-25FZ1-M9NWV-XC4C 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
18,430
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73654929 CDG1TN40-25FZ1-M9NWVS-XC4A 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
15,130
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73654938 CDG1TN40-25FZ1-M9NWVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,830
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73654947 CDG1TN40-25FZ1-M9NWVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
14,580
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73654956 CDG1TN40-25FZ1-M9NW-XC4A 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
18,320
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73654965 CDG1TN40-25FZ1-M9NW-XC4B 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,020
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする