曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40-50Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40-50Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40-50Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40-50Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)
50
取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵付
ポートねじの種類
Rc
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ有無
あり
内容量
1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
全1200種類を絞り込む
ロッド先端金具
揺動受け金具
オートスイッチ追記号
1200種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73657537CDG1TN40-50Z1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥19,030
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73657546CDG1TN40-50Z1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥20,740
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73657555CDG1TN40-50Z1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥18,480
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73657564CDG1TN40-50Z1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥15,350
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73657580CDG1TN40-50Z1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥17,050
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73657589CDG1TN40-50Z1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥14,800
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73657598CDG1TN40-50Z1-M9N-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥18,370
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73657607CDG1TN40-50Z1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥20,080
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73657616CDG1TN40-50Z1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥17,820
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73657625CDG1TN40-50Z1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥15,020
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73657634CDG1TN40-50Z1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥16,720
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73657650CDG1TN40-50Z1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥14,470
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73657659CDG1TN40-50Z1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥19,030
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73657668CDG1TN40-50Z1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥20,740
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73657677CDG1TN40-50Z1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥18,480
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73657686CDG1TN40-50Z1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥15,350
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73657695CDG1TN40-50Z1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥17,050
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73657704CDG1TN40-50Z1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥14,800
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73657720CDG1TN40-50Z1-M9P-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥18,370
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73657729CDG1TN40-50Z1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥20,080
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73657738CDG1TN40-50Z1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥17,820
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73657747CDG1TN40-50Z1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥15,020
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73657756CDG1TN40-50Z1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥16,720
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73657765CDG1TN40-50Z1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥14,470
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73657774CDG1TN40-50Z1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥19,030
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73657790CDG1TN40-50Z1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥20,740
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73657799CDG1TN40-50Z1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥18,480
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73657808CDG1TN40-50Z1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥15,350
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73657817CDG1TN40-50Z1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥17,050
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73657826CDG1TN40-50Z1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥14,800
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73657835CDG1TN40-50Z1-M9B-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥18,150
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73657844CDG1TN40-50Z1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥19,860
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73657860CDG1TN40-50Z1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥17,600
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73657869CDG1TN40-50Z1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥14,910
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73657878CDG1TN40-50Z1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥16,610
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73657887CDG1TN40-50Z1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥14,360
¥12,980
¥14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73657896CDG1TN40-50Z1-H7C-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥20,350
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73657905CDG1TN40-50Z1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥22,060
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73657914CDG1TN40-50Z1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥19,800
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73657930CDG1TN40-50Z1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥16,010
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73657939CDG1TN40-50Z1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥17,710
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73657948CDG1TN40-50Z1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥15,460
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73657957CDG1TN40-50Z1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥19,360
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73657966CDG1TN40-50Z1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥21,070
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73657975CDG1TN40-50Z1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥18,810
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73657984CDG1TN40-50Z1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥15,510
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73658000CDG1TN40-50Z1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥17,220
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73658009CDG1TN40-50Z1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥14,960
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73658018CDG1TN40-50Z1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥18,700
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73658027CDG1TN40-50Z1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥20,410
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする