曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40-75FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40-75FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40-75FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40-75FZ1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)
75
取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵付
ポートねじの種類
Rc
ロッド先端ねじ
ロッド先端めねじ
ロッド先端金具
金具なし
オートスイッチ有無
あり
内容量
1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
全300種類を絞り込む
揺動受け金具
オートスイッチ追記号
300種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73685074CDG1TN40-75FZ1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥19,420
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73685090CDG1TN40-75FZ1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥21,120
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73685099CDG1TN40-75FZ1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥18,870
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73685108CDG1TN40-75FZ1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥15,730
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73685117CDG1TN40-75FZ1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥17,440
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73685126CDG1TN40-75FZ1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥15,180
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73685135CDG1TN40-75FZ1-M9N-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥18,760
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73685144CDG1TN40-75FZ1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥20,460
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73685160CDG1TN40-75FZ1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥18,210
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73685169CDG1TN40-75FZ1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥15,400
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73685178CDG1TN40-75FZ1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥17,110
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73685187CDG1TN40-75FZ1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥14,850
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73685196CDG1TN40-75FZ1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥19,420
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73685205CDG1TN40-75FZ1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥21,120
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73685214CDG1TN40-75FZ1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥18,870
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73685230CDG1TN40-75FZ1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥15,730
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73685239CDG1TN40-75FZ1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥17,440
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73685248CDG1TN40-75FZ1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥15,180
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73685257CDG1TN40-75FZ1-M9P-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥18,760
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73685266CDG1TN40-75FZ1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥20,460
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73685275CDG1TN40-75FZ1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥18,210
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73685284CDG1TN40-75FZ1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥15,400
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73685300CDG1TN40-75FZ1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥17,110
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73685309CDG1TN40-75FZ1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥14,850
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73685318CDG1TN40-75FZ1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥19,420
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73685327CDG1TN40-75FZ1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥21,120
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73685336CDG1TN40-75FZ1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥18,870
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73685345CDG1TN40-75FZ1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥15,730
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73685354CDG1TN40-75FZ1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥17,440
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73685370CDG1TN40-75FZ1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥15,180
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73685379CDG1TN40-75FZ1-M9B-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥18,540
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73685388CDG1TN40-75FZ1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥20,240
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73685397CDG1TN40-75FZ1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥17,990
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73685406CDG1TN40-75FZ1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥15,290
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73685415CDG1TN40-75FZ1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73685424CDG1TN40-75FZ1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥14,740
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73685440CDG1TN40-75FZ1-H7C-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥20,740
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73685449CDG1TN40-75FZ1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥22,440
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73685458CDG1TN40-75FZ1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥20,190
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73685467CDG1TN40-75FZ1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥16,390
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73685476CDG1TN40-75FZ1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥18,100
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73685485CDG1TN40-75FZ1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥15,840
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73685494CDG1TN40-75FZ1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥19,750
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73685510CDG1TN40-75FZ1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥21,450
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73685519CDG1TN40-75FZ1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥19,200
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73685528CDG1TN40-75FZ1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73685537CDG1TN40-75FZ1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥17,600
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73685546CDG1TN40-75FZ1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥15,350
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73685555CDG1TN40-75FZ1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥19,090
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73685564CDG1TN40-75FZ1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥20,790
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする