曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40-125Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40-125Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40-125Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40-125Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)
125
取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵付
ポートねじの種類
Rc
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ有無
あり
内容量
1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
全1200種類を絞り込む
ロッド先端金具
揺動受け金具
オートスイッチ追記号
1200種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73703439CDG1TN40-125Z1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥20,190
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73703448CDG1TN40-125Z1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥21,890
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73703457CDG1TN40-125Z1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥19,640
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73703466CDG1TN40-125Z1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥16,500
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73703475CDG1TN40-125Z1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥18,210
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73703484CDG1TN40-125Z1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥15,950
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73703500CDG1TN40-125Z1-M9N-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥19,530
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73703509CDG1TN40-125Z1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥21,230
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73703518CDG1TN40-125Z1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥18,980
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73703527CDG1TN40-125Z1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥16,170
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73703536CDG1TN40-125Z1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥17,880
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73703545CDG1TN40-125Z1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥15,620
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73703554CDG1TN40-125Z1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥20,190
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73703570CDG1TN40-125Z1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥21,890
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73703579CDG1TN40-125Z1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥19,640
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73703588CDG1TN40-125Z1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥16,500
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73703597CDG1TN40-125Z1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥18,210
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73703606CDG1TN40-125Z1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥15,950
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73703615CDG1TN40-125Z1-M9P-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥19,530
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73703624CDG1TN40-125Z1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥21,230
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73703640CDG1TN40-125Z1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥18,980
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73703649CDG1TN40-125Z1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥16,170
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73703658CDG1TN40-125Z1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥17,880
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73703667CDG1TN40-125Z1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥15,620
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73703676CDG1TN40-125Z1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥20,190
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73703685CDG1TN40-125Z1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥21,890
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73703694CDG1TN40-125Z1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥19,640
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73703710CDG1TN40-125Z1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥16,500
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73703719CDG1TN40-125Z1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥18,210
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73703728CDG1TN40-125Z1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥15,950
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73703737CDG1TN40-125Z1-M9B-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥19,310
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73703746CDG1TN40-125Z1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥21,010
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73703755CDG1TN40-125Z1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥18,760
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73703764CDG1TN40-125Z1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥16,060
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73703780CDG1TN40-125Z1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥17,770
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73703789CDG1TN40-125Z1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥15,510
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73703798CDG1TN40-125Z1-H7C-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥21,510
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73703807CDG1TN40-125Z1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥23,210
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73703816CDG1TN40-125Z1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥20,960
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73703825CDG1TN40-125Z1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥17,160
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73703834CDG1TN40-125Z1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥18,870
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73703850CDG1TN40-125Z1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥16,610
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73703859CDG1TN40-125Z1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥20,520
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73703868CDG1TN40-125Z1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥22,220
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73703877CDG1TN40-125Z1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥19,970
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73703886CDG1TN40-125Z1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥16,670
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73703895CDG1TN40-125Z1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥18,370
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73703904CDG1TN40-125Z1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥16,120
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73703920CDG1TN40-125Z1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥19,860
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73703929CDG1TN40-125Z1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥21,560
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする