曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40-150Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40-150Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40-150Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40-150Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)
150
取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵付
ポートねじの種類
Rc
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ有無
あり
内容量
1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
全1200種類を絞り込む
ロッド先端金具
揺動受け金具
オートスイッチ追記号
1200種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73718735CDG1TN40-150Z1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥20,570
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73718744CDG1TN40-150Z1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥22,280
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73718760CDG1TN40-150Z1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥20,020
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73718769CDG1TN40-150Z1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥16,890
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73718778CDG1TN40-150Z1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥18,590
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73718787CDG1TN40-150Z1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥16,340
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73718796CDG1TN40-150Z1-M9N-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥19,910
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73718805CDG1TN40-150Z1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥21,620
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73718814CDG1TN40-150Z1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥19,360
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73718830CDG1TN40-150Z1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥16,560
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73718839CDG1TN40-150Z1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥18,260
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73718848CDG1TN40-150Z1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥16,010
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73718857CDG1TN40-150Z1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥20,570
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73718866CDG1TN40-150Z1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥22,280
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73718875CDG1TN40-150Z1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥20,020
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73718884CDG1TN40-150Z1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥16,890
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73718900CDG1TN40-150Z1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥18,590
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73718909CDG1TN40-150Z1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥16,340
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73718918CDG1TN40-150Z1-M9P-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥19,910
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73718927CDG1TN40-150Z1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥21,620
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73718936CDG1TN40-150Z1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥19,360
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73718945CDG1TN40-150Z1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥16,560
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73718954CDG1TN40-150Z1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥18,260
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73718970CDG1TN40-150Z1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥16,010
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73718979CDG1TN40-150Z1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥20,570
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73718988CDG1TN40-150Z1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥22,280
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73718997CDG1TN40-150Z1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥20,020
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73719006CDG1TN40-150Z1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥16,890
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73719015CDG1TN40-150Z1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥18,590
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73719024CDG1TN40-150Z1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥16,340
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73719040CDG1TN40-150Z1-M9B-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥19,690
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73719049CDG1TN40-150Z1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥21,400
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73719058CDG1TN40-150Z1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥19,140
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73719067CDG1TN40-150Z1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥16,450
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73719076CDG1TN40-150Z1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥18,150
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73719085CDG1TN40-150Z1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73719094CDG1TN40-150Z1-H7C-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥21,890
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73719110CDG1TN40-150Z1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥23,600
¥21,980
¥24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73719119CDG1TN40-150Z1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥21,340
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73719128CDG1TN40-150Z1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73719137CDG1TN40-150Z1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥19,250
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73719146CDG1TN40-150Z1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73719155CDG1TN40-150Z1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥20,900
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73719164CDG1TN40-150Z1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥22,610
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73719180CDG1TN40-150Z1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥20,350
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73719189CDG1TN40-150Z1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥17,050
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73719198CDG1TN40-150Z1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥18,760
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73719207CDG1TN40-150Z1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥16,500
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73719216CDG1TN40-150Z1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥20,240
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73719225CDG1TN40-150Z1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥21,950
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする