曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40-200Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40-200Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40-200Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40-200Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)
200
取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵付
ポートねじの種類
Rc
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ有無
あり
内容量
1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
全1200種類を絞り込む
ロッド先端金具
揺動受け金具
オートスイッチ追記号
1200種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73734038CDG1TN40-200Z1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥21,340
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73734047CDG1TN40-200Z1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥23,050
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73734056CDG1TN40-200Z1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥20,790
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73734065CDG1TN40-200Z1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥17,660
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73734074CDG1TN40-200Z1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥19,360
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73734090CDG1TN40-200Z1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥17,110
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73734099CDG1TN40-200Z1-M9N-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥20,680
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73734108CDG1TN40-200Z1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥22,390
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73734117CDG1TN40-200Z1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥20,130
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73734126CDG1TN40-200Z1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥17,330
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73734135CDG1TN40-200Z1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥19,030
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73734144CDG1TN40-200Z1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥16,780
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73734160CDG1TN40-200Z1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥21,340
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73734169CDG1TN40-200Z1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥23,050
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73734178CDG1TN40-200Z1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥20,790
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73734187CDG1TN40-200Z1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥17,660
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73734196CDG1TN40-200Z1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥19,360
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73734205CDG1TN40-200Z1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥17,110
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73734214CDG1TN40-200Z1-M9P-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥20,680
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73734230CDG1TN40-200Z1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥22,390
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73734239CDG1TN40-200Z1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥20,130
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73734248CDG1TN40-200Z1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥17,330
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73734257CDG1TN40-200Z1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥19,030
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73734266CDG1TN40-200Z1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥16,780
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73734275CDG1TN40-200Z1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥21,340
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73734284CDG1TN40-200Z1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥23,050
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73734300CDG1TN40-200Z1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥20,790
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73734309CDG1TN40-200Z1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥17,660
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73734318CDG1TN40-200Z1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥19,360
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73734327CDG1TN40-200Z1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥17,110
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73734336CDG1TN40-200Z1-M9B-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥20,460
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73734345CDG1TN40-200Z1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥22,170
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73734354CDG1TN40-200Z1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥19,910
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73734370CDG1TN40-200Z1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥17,220
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73734379CDG1TN40-200Z1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥18,920
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73734388CDG1TN40-200Z1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥16,670
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73734397CDG1TN40-200Z1-H7C-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥22,660
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73734406CDG1TN40-200Z1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥24,370
¥22,980
¥25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73734415CDG1TN40-200Z1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥22,110
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73734424CDG1TN40-200Z1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥18,320
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73734440CDG1TN40-200Z1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥20,020
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73734449CDG1TN40-200Z1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥17,770
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73734458CDG1TN40-200Z1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥21,670
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73734467CDG1TN40-200Z1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥23,380
¥21,980
¥24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73734476CDG1TN40-200Z1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥21,120
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73734485CDG1TN40-200Z1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥17,820
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73734494CDG1TN40-200Z1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥19,530
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73734510CDG1TN40-200Z1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥17,270
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73734519CDG1TN40-200Z1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥21,010
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73734528CDG1TN40-200Z1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥22,720
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする