曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40-250FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40-250FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40-250FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40-250FZ1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)
250
取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵付
ポートねじの種類
Rc
ロッド先端ねじ
ロッド先端めねじ
ロッド先端金具
金具なし
オートスイッチ有無
あり
内容量
1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
全300種類を絞り込む
揺動受け金具
オートスイッチ追記号
300種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73761575CDG1TN40-250FZ1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥22,110
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73761584CDG1TN40-250FZ1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥23,820
¥21,980
¥24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73761600CDG1TN40-250FZ1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥21,560
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73761609CDG1TN40-250FZ1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥18,430
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73761618CDG1TN40-250FZ1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥20,130
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73761627CDG1TN40-250FZ1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥17,880
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73761636CDG1TN40-250FZ1-M9N-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥21,450
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73761645CDG1TN40-250FZ1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥23,160
¥20,980
¥23,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
73761654CDG1TN40-250FZ1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥20,900
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73761670CDG1TN40-250FZ1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥18,100
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73761679CDG1TN40-250FZ1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥19,800
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73761688CDG1TN40-250FZ1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73761697CDG1TN40-250FZ1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥22,110
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73761706CDG1TN40-250FZ1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥23,820
¥21,980
¥24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73761715CDG1TN40-250FZ1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥21,560
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73761724CDG1TN40-250FZ1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥18,430
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73761740CDG1TN40-250FZ1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥20,130
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73761749CDG1TN40-250FZ1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥17,880
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73761758CDG1TN40-250FZ1-M9P-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥21,450
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73761767CDG1TN40-250FZ1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥23,160
¥20,980
¥23,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
73761776CDG1TN40-250FZ1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥20,900
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73761785CDG1TN40-250FZ1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥18,100
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73761794CDG1TN40-250FZ1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥19,800
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73761810CDG1TN40-250FZ1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73761819CDG1TN40-250FZ1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥22,110
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73761828CDG1TN40-250FZ1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥23,820
¥21,980
¥24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73761837CDG1TN40-250FZ1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥21,560
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73761846CDG1TN40-250FZ1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥18,430
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73761855CDG1TN40-250FZ1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥20,130
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73761864CDG1TN40-250FZ1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥17,880
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73761880CDG1TN40-250FZ1-M9B-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥21,230
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73761889CDG1TN40-250FZ1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥22,940
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73761898CDG1TN40-250FZ1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥20,680
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73761907CDG1TN40-250FZ1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥17,990
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73761916CDG1TN40-250FZ1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥19,690
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73761925CDG1TN40-250FZ1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥17,440
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73761934CDG1TN40-250FZ1-H7C-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥23,430
¥21,980
¥24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73761950CDG1TN40-250FZ1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥25,140
¥22,980
¥25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73761959CDG1TN40-250FZ1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥22,880
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73761968CDG1TN40-250FZ1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥19,090
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73761977CDG1TN40-250FZ1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥20,790
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73761986CDG1TN40-250FZ1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥18,540
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73761995CDG1TN40-250FZ1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥22,440
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73762004CDG1TN40-250FZ1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥24,150
¥21,980
¥24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73762020CDG1TN40-250FZ1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥21,890
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73762029CDG1TN40-250FZ1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥18,590
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73762038CDG1TN40-250FZ1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥20,300
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73762047CDG1TN40-250FZ1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥18,040
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73762056CDG1TN40-250FZ1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥21,780
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73762065CDG1TN40-250FZ1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥23,490
¥21,980
¥24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする