High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TN-125Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TN-125Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TN-125Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TN-125Z1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 ストローク(mm)125 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 ポートねじの種類NPT ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無あり 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
1173件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73840779 CDG1TN40TN-125Z1-M9NV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
20,190
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73840788 CDG1TN40TN-125Z1-M9NV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,890
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73840797 CDG1TN40TN-125Z1-M9NV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
19,640
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73840806 CDG1TN40TN-125Z1-M9NVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
16,500
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73840815 CDG1TN40TN-125Z1-M9NVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,210
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73840824 CDG1TN40TN-125Z1-M9NVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
15,950
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73840840 CDG1TN40TN-125Z1-M9N-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
19,530
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73840849 CDG1TN40TN-125Z1-M9N-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,230
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73840858 CDG1TN40TN-125Z1-M9N-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
18,980
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73840867 CDG1TN40TN-125Z1-M9NS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
16,170
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73840876 CDG1TN40TN-125Z1-M9NS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,880
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73840885 CDG1TN40TN-125Z1-M9NS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
15,620
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73840894 CDG1TN40TN-125Z1-M9PV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
20,190
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73840910 CDG1TN40TN-125Z1-M9PV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,890
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73840919 CDG1TN40TN-125Z1-M9PV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
19,640
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73840928 CDG1TN40TN-125Z1-M9PVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
16,500
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73840937 CDG1TN40TN-125Z1-M9PVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,210
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73840946 CDG1TN40TN-125Z1-M9PVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
15,950
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73840955 CDG1TN40TN-125Z1-M9P-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
19,530
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73840964 CDG1TN40TN-125Z1-M9P-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,230
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73840980 CDG1TN40TN-125Z1-M9P-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
18,980
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73840989 CDG1TN40TN-125Z1-M9PS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
16,170
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73840998 CDG1TN40TN-125Z1-M9PS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,880
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73841007 CDG1TN40TN-125Z1-M9PS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
15,620
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73841016 CDG1TN40TN-125Z1-M9BV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
20,190
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73841025 CDG1TN40TN-125Z1-M9BV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,890
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73841034 CDG1TN40TN-125Z1-M9BV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
19,640
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73841050 CDG1TN40TN-125Z1-M9BVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
16,500
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73841059 CDG1TN40TN-125Z1-M9BVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,210
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73841068 CDG1TN40TN-125Z1-M9BVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
15,950
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73841077 CDG1TN40TN-125Z1-M9B-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
19,310
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73841086 CDG1TN40TN-125Z1-M9B-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,010
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73841095 CDG1TN40TN-125Z1-M9B-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
18,760
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73841104 CDG1TN40TN-125Z1-M9BS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
16,060
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73841120 CDG1TN40TN-125Z1-M9BS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,770
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73841129 CDG1TN40TN-125Z1-M9BS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
15,510
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73841138 CDG1TN40TN-125Z1-H7C-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
21,510
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73841147 CDG1TN40TN-125Z1-H7C-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,210
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73841156 CDG1TN40TN-125Z1-H7C-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
20,960
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73841165 CDG1TN40TN-125Z1-H7CS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
17,160
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73841174 CDG1TN40TN-125Z1-H7CS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,870
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73841190 CDG1TN40TN-125Z1-H7CS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
16,610
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73841199 CDG1TN40TN-125Z1-M9NWV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
20,520
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73841208 CDG1TN40TN-125Z1-M9NWV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,220
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73841217 CDG1TN40TN-125Z1-M9NWV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
19,970
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73841226 CDG1TN40TN-125Z1-M9NWVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
16,670
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73841235 CDG1TN40TN-125Z1-M9NWVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,370
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73841244 CDG1TN40TN-125Z1-M9NWVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
16,120
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73841260 CDG1TN40TN-125Z1-M9NW-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
19,860
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
73841269 CDG1TN40TN-125Z1-M9NW-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,560
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする