曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TN-150Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TN-150Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TN-150Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TN-150Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)150取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
全1173種類を絞り込む
ロッド先端金具
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
1173種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73955719CDG1TN40TN-150Z1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
20,570
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73955728CDG1TN40TN-150Z1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,280
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73955737CDG1TN40TN-150Z1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
20,020
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73955746CDG1TN40TN-150Z1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
16,890
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73955755CDG1TN40TN-150Z1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,590
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73955764CDG1TN40TN-150Z1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
16,340
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73955780CDG1TN40TN-150Z1-M9N-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
19,910
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73955789CDG1TN40TN-150Z1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,620
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73955798CDG1TN40TN-150Z1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
19,360
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73955807CDG1TN40TN-150Z1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
16,560
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73955816CDG1TN40TN-150Z1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,260
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73955825CDG1TN40TN-150Z1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
16,010
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73955834CDG1TN40TN-150Z1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
20,570
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73955850CDG1TN40TN-150Z1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,280
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73955859CDG1TN40TN-150Z1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
20,020
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73955868CDG1TN40TN-150Z1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
16,890
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73955877CDG1TN40TN-150Z1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,590
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73955886CDG1TN40TN-150Z1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
16,340
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73955895CDG1TN40TN-150Z1-M9P-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
19,910
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73955904CDG1TN40TN-150Z1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,620
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73955920CDG1TN40TN-150Z1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
19,360
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73955929CDG1TN40TN-150Z1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
16,560
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73955938CDG1TN40TN-150Z1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,260
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73955947CDG1TN40TN-150Z1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
16,010
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73955956CDG1TN40TN-150Z1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
20,570
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73955965CDG1TN40TN-150Z1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,280
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73955974CDG1TN40TN-150Z1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
20,020
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73955990CDG1TN40TN-150Z1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
16,890
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73955999CDG1TN40TN-150Z1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,590
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73956008CDG1TN40TN-150Z1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
16,340
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73956017CDG1TN40TN-150Z1-M9B-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
19,690
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73956026CDG1TN40TN-150Z1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,400
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73956035CDG1TN40TN-150Z1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
19,140
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73956044CDG1TN40TN-150Z1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
16,450
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73956060CDG1TN40TN-150Z1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,150
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73956069CDG1TN40TN-150Z1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
15,900
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73956078CDG1TN40TN-150Z1-H7C-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
21,890
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73956087CDG1TN40TN-150Z1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,600
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73956096CDG1TN40TN-150Z1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
21,340
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73956105CDG1TN40TN-150Z1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
17,550
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73956114CDG1TN40TN-150Z1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,250
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73956130CDG1TN40TN-150Z1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
17,000
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73956139CDG1TN40TN-150Z1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
20,900
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73956148CDG1TN40TN-150Z1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,610
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73956157CDG1TN40TN-150Z1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
20,350
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73956166CDG1TN40TN-150Z1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
17,050
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73956175CDG1TN40TN-150Z1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,760
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73956184CDG1TN40TN-150Z1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
16,500
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73956200CDG1TN40TN-150Z1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
20,240
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73956209CDG1TN40TN-150Z1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,950
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする