曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TN-200Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TN-200Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TN-200Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TN-200Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)
200
取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
NPT
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ有無
なし(磁石内蔵)
内容量
1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
全24種類を絞り込む
ロッド先端金具
揺動受け金具
24種類すべて表示中
注文コード
品番
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73970629CDG1TN40TN-200Z1-XC4A金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥14,300
¥12,980
¥14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73970638CDG1TN40TN-200Z1-XC4B金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥16,010
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73970647CDG1TN40TN-200Z1-XC4C金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥13,750
¥12,980
¥14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73972160CDG1TN40TN-200Z1-V-XC4A1山ナックルジョイント金具なしルブリテーナ2個付
¥15,620
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73972169CDG1TN40TN-200Z1-V-XC4B1山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥17,330
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73972178CDG1TN40TN-200Z1-V-XC4C1山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ付
¥15,070
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73973684CDG1TN40TN-200Z1-W-XC4A2山ナックルジョイント金具なしルブリテーナ2個付
¥15,840
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73973700CDG1TN40TN-200Z1-W-XC4B2山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73973709CDG1TN40TN-200Z1-W-XC4C2山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ付
¥15,290
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73975215CDG1TN40TN-200Z1-Q-XC4Aロッドエンド金具なしルブリテーナ2個付
¥15,680
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73975224CDG1TN40TN-200Z1-Q-XC4Bロッドエンド金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥17,380
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73975240CDG1TN40TN-200Z1-Q-XC4Cロッドエンド金具なし強力スクレーパ付
¥15,130
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73976746CDG1TN40TN-200Z1-N-XC4A金具なし揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
¥15,570
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73976755CDG1TN40TN-200Z1-N-XC4B金具なし揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥17,270
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73976764CDG1TN40TN-200Z1-N-XC4C金具なし揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
¥15,020
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73978277CDG1TN40TN-200Z1-NV-XC4A1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
¥16,890
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73978286CDG1TN40TN-200Z1-NV-XC4B1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥18,590
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73978295CDG1TN40TN-200Z1-NV-XC4C1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
¥16,340
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73979720CDG1TN40TN-200Z1-NW-XC4A2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
¥17,110
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73979729CDG1TN40TN-200Z1-NW-XC4B2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥18,810
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73979738CDG1TN40TN-200Z1-NW-XC4C2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
¥16,560
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73981156CDG1TN40TN-200Z1-NQ-XC4Aロッドエンド揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
¥16,940
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73981165CDG1TN40TN-200Z1-NQ-XC4Bロッドエンド揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥18,650
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73981174CDG1TN40TN-200Z1-NQ-XC4Cロッドエンド揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
¥16,390
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする