ネスティングクローゼットチェスト

ネスティングクローゼットチェスト アイリスオーヤマ

クローゼットにぴったりサイズのチェストです。収納するスペースや量に合わせて段数を組み替えられます。工具不要で簡単に組み立てが可能です。フレーム、引き出し、天板、キャスターを組み合わせて完成します。移動に便利なキャスター付きです

寸法(mm)3段の場合:約390×500×590(キャスターなし) 耐荷重(kg)3段の場合:全体約14、天板約2、引き出し1段あたり約4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×500×637 引出し内寸法(mm)約318×450×162 収納の目安(引き出し1段あたり)バスタオルなら3枚、セーターなら3枚 内容量1台
注意
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70451467 NSCLZ-503 ライトベージュ
オープン
 
 
取扱い終了

お客様組立品
70451476 NSCLZ-503 ダークグレー
オープン
 
 
取扱い終了

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70451467 NSCLZ-503 25659176 NSCLZ-503 NSCLZ-503 クローゼットチェスト アイリスオーヤマ 25659176 クローゼットチェスト アイリスオーヤマ 1台 2,998 税込3,298 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70451476 NSCLZ-503 25659176 NSCLZ-503 NSCLZ-503 クローゼットチェスト アイリスオーヤマ 25659176 クローゼットチェスト アイリスオーヤマ 1台 2,998 税込3,298 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする