曜日別特売

EARTHCOLOR 抗菌ランチプレート

EARTHCOLOR 抗菌ランチプレート - カノーEARTHCOLOR 抗菌ランチプレート - カノーEARTHCOLOR 抗菌ランチプレート - カノーEARTHCOLOR 抗菌ランチプレート - カノーEARTHCOLOR 抗菌ランチプレート - カノーEARTHCOLOR 抗菌ランチプレート - カノーEARTHCOLOR 抗菌ランチプレート - カノーEARTHCOLOR 抗菌ランチプレート - カノー

地球の自然を連想させるアースカラーのプレート。木目調であたたかみのあるデザイン。
抗菌加工が施されているため、安心安全です。樹脂製なので軽く、割れにくい。電子レンジ、食洗機使用可能。

材質PET/ABS樹脂(ウレタン塗装/抗菌)形状丸皿電子レンジ対応食器洗浄機対応内容量1個
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8487651674286オリーブ25024
1,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
03398748-レッド21322
1,100
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
70459639-レッド25024
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
70459648-アイボリー25024
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70459657-ダークブラウン25024
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
8487652574288グレー25024
1,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
03398766-オリーブ21322
1,100
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
03398791-アイボリー21322
1,100
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
03398800-グレー21322
1,100
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
03398818-ダークブラウン21322
1,100
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする