<MyDeskシリーズ>Cマウントズーム式実体顕微鏡 三太C(アーム式)

<MyDeskシリーズ>Cマウントズーム式実体顕微鏡 三太C(アーム式) マイクロネット <MyDeskシリーズ>Cマウントズーム式実体顕微鏡 三太C(アーム式) マイクロネット <MyDeskシリーズ>Cマウントズーム式実体顕微鏡 三太C(アーム式) マイクロネット <MyDeskシリーズ>Cマウントズーム式実体顕微鏡 三太C(アーム式) マイクロネット <MyDeskシリーズ>Cマウントズーム式実体顕微鏡 三太C(アーム式) マイクロネット <MyDeskシリーズ>Cマウントズーム式実体顕微鏡 三太C(アーム式) マイクロネット <MyDeskシリーズ>Cマウントズーム式実体顕微鏡 三太C(アーム式) マイクロネット <MyDeskシリーズ>Cマウントズーム式実体顕微鏡 三太C(アーム式) マイクロネット

・Cマウント鏡筒を搭載したアーム式実体顕微鏡
・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現
・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい
・上下焦点調整機構付き
・各種USBカメラやデジカメ/スマートフォンアダプターを取り付け可能
・JIS鏡筒(内径23.2mm)が付属しCマウントと付け替えが可能
・安心の3年保証付き
・標準ポールスタンドも付属
・部品検査から生体観察まで、幅広い用途にお使いいただけます

用途・部品検査から生体観察まで、幅広い用途にお使いいただけます 高さ(mm)最大(対物レンズ下):300 総合倍率7~45倍 アーム長さ(mm)繰り出し長さ:950 作動距離(mm)(W.D.)100 固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで) 保証期間(実体顕微鏡)3年 内容量1式
注意
0
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70452280 YS03C-MYD 9.2
155,000
149,800
164,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70452289 YS03C-MYD+LEDリング照明(スタンダード) (本体+アーム)9.2
175,800
169,800
186,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70452298 YS03C-MYD+LEDリング照明(高照度・垂直照明付き) (本体+アーム)9.2
180,800
179,800
197,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70452307 YS03C-MYD+LEDリング照明(4分割点灯) (本体+アーム)9.2
180,800
179,800
197,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70452316 YS03C-MYD+LEDリング照明(自在アダプター付き) (本体+アーム)9.2
188,800
179,800
197,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70452325 YS03C-MYD(フルセット) (本体+アーム)9.2
216,300
209,800
230,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70452334 YS03C-MYD(フルセット)(デジカメ撮影システム付き) (本体+アーム)9.2
387,800
379,800
417,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70452350 YS03C-MYD(フルセット)(iPhone撮影システム付き) (本体+アーム)9.2
364,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする