<MyDeskシリーズ>ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(アーム式)

<MyDeskシリーズ>ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(アーム式) マイクロネット <MyDeskシリーズ>ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(アーム式) マイクロネット <MyDeskシリーズ>ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(アーム式) マイクロネット <MyDeskシリーズ>ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(アーム式) マイクロネット <MyDeskシリーズ>ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(アーム式) マイクロネット <MyDeskシリーズ>ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(アーム式) マイクロネット <MyDeskシリーズ>ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(アーム式) マイクロネット <MyDeskシリーズ>ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(アーム式) マイクロネット

・標準的で使いやすいアーム式双眼実体顕微鏡
・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現
・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい
・上下焦点調整機構付き
・最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡
・安心の3年保証付き
・標準ポールスタンドも付属
・部品検査から生体観察まで、幅広い用途にお使いいただけます

用途・部品検査から生体観察まで、幅広い用途にお使いいただけます 高さ(mm)最大(対物レンズ下):300 総合倍率7~45倍 アーム長さ(mm)繰り出し長さ:950 作動距離(mm)(W.D.)100 固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで) 保証期間(実体顕微鏡)3年 内容量1式
注意
0
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70452140 YS02Z2-MYD 9.1
131,000
129,800
142,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70452149 YS02Z2-MYD+LEDリング照明(スタンダード) (本体+アーム)9.1
151,800
149,800
164,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70452158 YS02Z2-MYD+LEDリング照明(高照度・垂直照明付き) (本体+アーム)9.1
156,800
149,800
164,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70452167 YS02Z2-MYD+LEDリング照明(4分割点灯) (本体+アーム)9.1
156,800
149,800
164,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70452176 YS02Z2-MYD+LEDリング照明(自在アダプター付き) (本体+アーム)9.1
164,800
159,800
175,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70452185 YS02Z2-MYD(フルセット) (本体+アーム)9.1
192,300
189,800
208,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70452194 YS02Z2-MYD(フルセット)(デジカメ撮影システム付き) (本体+アーム)9.1
363,800
359,800
395,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70452210 YS02Z2-MYD(フルセット)(iPhone撮影システム付き) (本体+アーム)9.1
337,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする