シェルパカ 折りたためるキッチン用ダストボックス

シェルパカ 折りたためるキッチン用ダストボックス オカトー

棚や扉に引っかけて簡単に取り付け可能。使わない時は小さく折り畳めるので便利。

材質本体プラスチック部分:ポリプロピレン 接合部ゴム部分:TPE ホワイト 高さ(mm)285 質量(g)545 縦(mm)178 横(mm)250 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-10 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70459894 -
1,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする