ストレージワゴン
キッチン・リビング・サニタリーなどで活躍する幅21cmのスリムなワゴン。中段は、収納物に合わせて3段階に高さ調整可能。取っ手が両サイドにあり、狭いキッチンでも移動がスムーズ。ダイニングテーブルの下に入れられる高さなので置き場所に困りません。
材質本体:スチール
高さ(mm)660
質量(g)4000
材質(車輪)エラストマー
段数3
耐荷重(kg)上段:3、中段:5、下段:10
縦(mm)210
横(mm)395
引出しなし
内容量1個
キッチン・リビング・サニタリーなどで活躍する幅21cmのスリムなワゴン。中段は、収納物に合わせて3段階に高さ調整可能。取っ手が両サイドにあり、狭いキッチンでも移動がスムーズ。ダイニングテーブルの下に入れられる高さなので置き場所に困りません。