包丁の持ち手がしっかり握れるすべり止めシール

包丁の持ち手がしっかり握れるすべり止めシール サンベルム

濡れた手でも滑らず握れるから、安心・快適に料理ができる

材質ポロウレタン・ナイロン・アクリル 高さ(mm)60 質量(g)0.5 縦(mm)1 横(mm)120 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70460050 K68800
500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70460050 K68800 81361764 K63512 K63512 包丁のすべり止めシール(L) 4枚入り サンベルム 81361764 包丁のすべり止めシール(L) 4枚入り サンベルム 1個 459 税込505 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする