C755 量子ドットMini LED 4K スマートテレビ

C755 量子ドットMini LED 4K スマートテレビ TCL C755 量子ドットMini LED 4K スマートテレビ TCL

・量子ドットMini LED
TCL 量子ドットMini LEDは、驚くほど鮮やかなビジュアルと、リアルな色彩、超高コントラスト比を提供する視覚的な傑作です。また、高いピーク輝度、広い色域、大きな画面サイズ、長寿命も備えており、先端のディスプレイ技術となっています。
・350個以上のローカルディミングゾーン
画面全体が細かく350個以上のゾーンに分割されています。フルアレイローカルディミングは、各ゾーンの画像信号に基づいて明るさを計算し、バックライトと画像を正確に補正・バランスをとります。これにより、各フレームでより多くの光と影の詳細が表示されます。
・HDR 1300 nits
1300 nitsの明るさを持つC755は、広範な照明条件でも顕著な鮮やかな視覚効果を提供します。
・144Hz VRR
次世代のリフレッシュレート。真の144Hzディスプレイは、より鮮明なビジュアルのためにより高い解像度を提供します。
・AiPQ プロセッサー 3.0
現実世界のすべての細部を豊富なデータベースに捉え、人間の認識に基づいたシミュレーションと最適化を行い、生き生きとした色彩、優れたコントラスト、そしてクリスタルクリアな視覚的な出力を再現し、自然界で見るものと同じような画像を提供します。
・IMAX Enhanced
IMAX Enhancedディスプレイは、キャリブレーション、解像度、色彩、明るさ、コントラスト、フレーム、および音声性能において最高の認定基準を満たしています。これにより、自宅で劇場レベルのエンターテインメントを体験できます。
・Game Master
最高水準のAMD FreeSync認証を受けたC755は、ほぼあらゆるフレームで滑らかでアーティファクトのないパフォーマンスを実現し、ゲームプレイ中のちぎれた映像やフレームの途切れを解消します。

幅(mm)1224 質量(kg)14.4 高さ(mm)770 奥行(mm)300 消費電力(W)220(待機時消費電力:0.5) 最大出力(W)50(15+15+20) VESAマウント(mm)400×300 端子HDMI:3、USB:2 画素数3840×2160 バックライト方式直下式LED パネル4K 発売年2024年 モニターサイズ55 チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70450399 55C755
オープン
179,800
197,780 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 3,500 / 税込 3,850
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする