High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TF-150Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TF-150Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TF-150Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TF-150Z1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 ストローク(mm)150 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 ポートねじの種類G ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無あり 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
1173件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74791257 CDG1TN40TF-150Z1-M9NV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
20,570
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74791266 CDG1TN40TF-150Z1-M9NV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,280
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74791275 CDG1TN40TF-150Z1-M9NV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
20,020
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74791284 CDG1TN40TF-150Z1-M9NVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
16,890
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74791300 CDG1TN40TF-150Z1-M9NVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,590
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74791309 CDG1TN40TF-150Z1-M9NVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
16,340
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74791318 CDG1TN40TF-150Z1-M9N-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
19,910
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74791327 CDG1TN40TF-150Z1-M9N-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,620
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74791336 CDG1TN40TF-150Z1-M9N-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
19,360
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74791345 CDG1TN40TF-150Z1-M9NS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
16,560
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74791354 CDG1TN40TF-150Z1-M9NS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,260
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74791370 CDG1TN40TF-150Z1-M9NS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
16,010
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74791379 CDG1TN40TF-150Z1-M9PV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
20,570
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74791388 CDG1TN40TF-150Z1-M9PV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,280
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74791397 CDG1TN40TF-150Z1-M9PV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
20,020
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74791406 CDG1TN40TF-150Z1-M9PVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
16,890
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74791415 CDG1TN40TF-150Z1-M9PVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,590
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74791424 CDG1TN40TF-150Z1-M9PVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
16,340
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74791440 CDG1TN40TF-150Z1-M9P-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
19,910
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74791449 CDG1TN40TF-150Z1-M9P-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,620
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74791458 CDG1TN40TF-150Z1-M9P-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
19,360
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74791467 CDG1TN40TF-150Z1-M9PS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
16,560
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74791476 CDG1TN40TF-150Z1-M9PS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,260
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74791485 CDG1TN40TF-150Z1-M9PS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
16,010
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74791494 CDG1TN40TF-150Z1-M9BV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
20,570
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74791510 CDG1TN40TF-150Z1-M9BV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,280
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74791519 CDG1TN40TF-150Z1-M9BV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
20,020
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74791528 CDG1TN40TF-150Z1-M9BVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
16,890
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74791537 CDG1TN40TF-150Z1-M9BVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,590
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74791546 CDG1TN40TF-150Z1-M9BVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
16,340
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74791555 CDG1TN40TF-150Z1-M9B-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
19,690
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74791564 CDG1TN40TF-150Z1-M9B-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,400
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74791580 CDG1TN40TF-150Z1-M9B-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
19,140
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74791589 CDG1TN40TF-150Z1-M9BS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
16,450
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74791598 CDG1TN40TF-150Z1-M9BS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,150
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74791607 CDG1TN40TF-150Z1-M9BS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
15,900
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74791616 CDG1TN40TF-150Z1-H7C-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
21,890
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74791625 CDG1TN40TF-150Z1-H7C-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,600
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74791634 CDG1TN40TF-150Z1-H7C-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
21,340
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74791650 CDG1TN40TF-150Z1-H7CS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
17,550
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74791659 CDG1TN40TF-150Z1-H7CS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,250
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74791668 CDG1TN40TF-150Z1-H7CS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
17,000
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74791677 CDG1TN40TF-150Z1-M9NWV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
20,900
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74791686 CDG1TN40TF-150Z1-M9NWV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,610
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74791695 CDG1TN40TF-150Z1-M9NWV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
20,350
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74791704 CDG1TN40TF-150Z1-M9NWVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
17,050
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74791720 CDG1TN40TF-150Z1-M9NWVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,760
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74791729 CDG1TN40TF-150Z1-M9NWVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
16,500
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74791738 CDG1TN40TF-150Z1-M9NW-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
20,240
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74791747 CDG1TN40TF-150Z1-M9NW-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,950
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする