High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TF-300Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TF-300Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TF-300Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TF-300Z1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 ストローク(mm)300 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 ポートねじの種類G ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無あり 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
1173件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74836075 CDG1TN40TF-300Z1-M9NV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
22,880
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74836084 CDG1TN40TF-300Z1-M9NV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,590
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74836100 CDG1TN40TF-300Z1-M9NV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
22,330
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74836109 CDG1TN40TF-300Z1-M9NVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
19,200
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74836118 CDG1TN40TF-300Z1-M9NVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,900
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74836127 CDG1TN40TF-300Z1-M9NVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
18,650
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74836136 CDG1TN40TF-300Z1-M9N-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
22,220
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74836145 CDG1TN40TF-300Z1-M9N-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,930
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74836154 CDG1TN40TF-300Z1-M9N-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
21,670
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74836170 CDG1TN40TF-300Z1-M9NS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
18,870
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74836179 CDG1TN40TF-300Z1-M9NS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,570
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74836188 CDG1TN40TF-300Z1-M9NS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
18,320
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74836197 CDG1TN40TF-300Z1-M9PV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
22,880
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74836206 CDG1TN40TF-300Z1-M9PV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,590
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74836215 CDG1TN40TF-300Z1-M9PV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
22,330
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74836224 CDG1TN40TF-300Z1-M9PVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
19,200
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74836240 CDG1TN40TF-300Z1-M9PVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,900
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74836249 CDG1TN40TF-300Z1-M9PVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
18,650
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74836258 CDG1TN40TF-300Z1-M9P-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
22,220
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74836267 CDG1TN40TF-300Z1-M9P-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,930
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74836276 CDG1TN40TF-300Z1-M9P-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
21,670
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74836285 CDG1TN40TF-300Z1-M9PS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
18,870
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74836294 CDG1TN40TF-300Z1-M9PS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,570
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74836310 CDG1TN40TF-300Z1-M9PS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
18,320
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74836319 CDG1TN40TF-300Z1-M9BV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
22,880
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74836328 CDG1TN40TF-300Z1-M9BV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,590
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74836337 CDG1TN40TF-300Z1-M9BV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
22,330
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74836346 CDG1TN40TF-300Z1-M9BVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
19,200
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74836355 CDG1TN40TF-300Z1-M9BVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,900
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74836364 CDG1TN40TF-300Z1-M9BVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
18,650
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74836380 CDG1TN40TF-300Z1-M9B-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
22,000
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74836389 CDG1TN40TF-300Z1-M9B-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,710
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74836398 CDG1TN40TF-300Z1-M9B-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
21,450
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74836407 CDG1TN40TF-300Z1-M9BS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
18,760
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74836416 CDG1TN40TF-300Z1-M9BS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,460
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74836425 CDG1TN40TF-300Z1-M9BS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
18,210
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74836434 CDG1TN40TF-300Z1-H7C-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
24,200
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74836450 CDG1TN40TF-300Z1-H7C-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,910
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74836459 CDG1TN40TF-300Z1-H7C-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
23,650
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74836468 CDG1TN40TF-300Z1-H7CS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
19,860
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74836477 CDG1TN40TF-300Z1-H7CS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,560
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74836486 CDG1TN40TF-300Z1-H7CS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
19,310
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74836495 CDG1TN40TF-300Z1-M9NWV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
23,210
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74836504 CDG1TN40TF-300Z1-M9NWV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,920
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74836520 CDG1TN40TF-300Z1-M9NWV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
22,660
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74836529 CDG1TN40TF-300Z1-M9NWVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
19,360
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74836538 CDG1TN40TF-300Z1-M9NWVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,070
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74836547 CDG1TN40TF-300Z1-M9NWVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
18,810
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74836556 CDG1TN40TF-300Z1-M9NW-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
22,550
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
74836565 CDG1TN40TF-300Z1-M9NW-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,260
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする