High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40-50Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40-50Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40-50Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40-50Z1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 ストローク(mm)50 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 ポートねじの種類Rc ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無あり 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
1200件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75866317 CDG1DN40-50Z1-M9NV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
19,030
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75866326 CDG1DN40-50Z1-M9NV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,740
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75866335 CDG1DN40-50Z1-M9NV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
18,480
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75866344 CDG1DN40-50Z1-M9NVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
15,350
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75866360 CDG1DN40-50Z1-M9NVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,050
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75866369 CDG1DN40-50Z1-M9NVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
14,800
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75866378 CDG1DN40-50Z1-M9N-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
18,370
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75866387 CDG1DN40-50Z1-M9N-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,080
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75866396 CDG1DN40-50Z1-M9N-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
17,820
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75866405 CDG1DN40-50Z1-M9NS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
15,020
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75866414 CDG1DN40-50Z1-M9NS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,720
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75866430 CDG1DN40-50Z1-M9NS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
14,470
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75866439 CDG1DN40-50Z1-M9PV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
19,030
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75866448 CDG1DN40-50Z1-M9PV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,740
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75866457 CDG1DN40-50Z1-M9PV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
18,480
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75866466 CDG1DN40-50Z1-M9PVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
15,350
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75866475 CDG1DN40-50Z1-M9PVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,050
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75866484 CDG1DN40-50Z1-M9PVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
14,800
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75866500 CDG1DN40-50Z1-M9P-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
18,370
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75866509 CDG1DN40-50Z1-M9P-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,080
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75866518 CDG1DN40-50Z1-M9P-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
17,820
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75866527 CDG1DN40-50Z1-M9PS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
15,020
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75866536 CDG1DN40-50Z1-M9PS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,720
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75866545 CDG1DN40-50Z1-M9PS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
14,470
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75866554 CDG1DN40-50Z1-M9BV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
19,030
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75866570 CDG1DN40-50Z1-M9BV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,740
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75866579 CDG1DN40-50Z1-M9BV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
18,480
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75866588 CDG1DN40-50Z1-M9BVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
15,350
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75866597 CDG1DN40-50Z1-M9BVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,050
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75866606 CDG1DN40-50Z1-M9BVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
14,800
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75866615 CDG1DN40-50Z1-M9B-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
18,150
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75866624 CDG1DN40-50Z1-M9B-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,860
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75866640 CDG1DN40-50Z1-M9B-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
17,600
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75866649 CDG1DN40-50Z1-M9BS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
14,910
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75866658 CDG1DN40-50Z1-M9BS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,610
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75866667 CDG1DN40-50Z1-M9BS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
14,360
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75866676 CDG1DN40-50Z1-H7C-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
20,350
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75866685 CDG1DN40-50Z1-H7C-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,060
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75866694 CDG1DN40-50Z1-H7C-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
19,800
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75866710 CDG1DN40-50Z1-H7CS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
16,010
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75866719 CDG1DN40-50Z1-H7CS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,710
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75866728 CDG1DN40-50Z1-H7CS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
15,460
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75866737 CDG1DN40-50Z1-M9NWV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
19,360
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75866746 CDG1DN40-50Z1-M9NWV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,070
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75866755 CDG1DN40-50Z1-M9NWV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
18,810
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75866764 CDG1DN40-50Z1-M9NWVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
15,510
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75866780 CDG1DN40-50Z1-M9NWVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,220
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75866789 CDG1DN40-50Z1-M9NWVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
14,960
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75866798 CDG1DN40-50Z1-M9NW-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
18,700
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75866807 CDG1DN40-50Z1-M9NW-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,410
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする