High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40-75Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40-75Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40-75Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40-75Z1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 ストローク(mm)75 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 ポートねじの種類Rc ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無あり 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
1200件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75881620 CDG1DN40-75Z1-M9NV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
19,420
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75881629 CDG1DN40-75Z1-M9NV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,120
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75881638 CDG1DN40-75Z1-M9NV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
18,870
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75881647 CDG1DN40-75Z1-M9NVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
15,730
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75881656 CDG1DN40-75Z1-M9NVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,440
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75881665 CDG1DN40-75Z1-M9NVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
15,180
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75881674 CDG1DN40-75Z1-M9N-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
18,760
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75881690 CDG1DN40-75Z1-M9N-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,460
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75881699 CDG1DN40-75Z1-M9N-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
18,210
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75881708 CDG1DN40-75Z1-M9NS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
15,400
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75881717 CDG1DN40-75Z1-M9NS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,110
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75881726 CDG1DN40-75Z1-M9NS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
14,850
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75881735 CDG1DN40-75Z1-M9PV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
19,420
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75881744 CDG1DN40-75Z1-M9PV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,120
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75881760 CDG1DN40-75Z1-M9PV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
18,870
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75881769 CDG1DN40-75Z1-M9PVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
15,730
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75881778 CDG1DN40-75Z1-M9PVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,440
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75881787 CDG1DN40-75Z1-M9PVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
15,180
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75881796 CDG1DN40-75Z1-M9P-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
18,760
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75881805 CDG1DN40-75Z1-M9P-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,460
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75881814 CDG1DN40-75Z1-M9P-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
18,210
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75881830 CDG1DN40-75Z1-M9PS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
15,400
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75881839 CDG1DN40-75Z1-M9PS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,110
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75881848 CDG1DN40-75Z1-M9PS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
14,850
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75881857 CDG1DN40-75Z1-M9BV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
19,420
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75881866 CDG1DN40-75Z1-M9BV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,120
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75881875 CDG1DN40-75Z1-M9BV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
18,870
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75881884 CDG1DN40-75Z1-M9BVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
15,730
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75881900 CDG1DN40-75Z1-M9BVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,440
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75881909 CDG1DN40-75Z1-M9BVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
15,180
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75881918 CDG1DN40-75Z1-M9B-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
18,540
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75881927 CDG1DN40-75Z1-M9B-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,240
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75881936 CDG1DN40-75Z1-M9B-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
17,990
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75881945 CDG1DN40-75Z1-M9BS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
15,290
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75881954 CDG1DN40-75Z1-M9BS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,000
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75881970 CDG1DN40-75Z1-M9BS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
14,740
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75881979 CDG1DN40-75Z1-H7C-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
20,740
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75881988 CDG1DN40-75Z1-H7C-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,440
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75881997 CDG1DN40-75Z1-H7C-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
20,190
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75882006 CDG1DN40-75Z1-H7CS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
16,390
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75882015 CDG1DN40-75Z1-H7CS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,100
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75882024 CDG1DN40-75Z1-H7CS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
15,840
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75882040 CDG1DN40-75Z1-M9NWV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
19,750
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75882049 CDG1DN40-75Z1-M9NWV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,450
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75882058 CDG1DN40-75Z1-M9NWV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
19,200
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75882067 CDG1DN40-75Z1-M9NWVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
15,900
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75882076 CDG1DN40-75Z1-M9NWVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,600
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75882085 CDG1DN40-75Z1-M9NWVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
15,350
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75882094 CDG1DN40-75Z1-M9NW-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
19,090
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
75882110 CDG1DN40-75Z1-M9NW-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,790
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする